カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- 正和
- モノタロウ(1)
- ミネベアショウワ(10)
- ホンダ(4)
- 昭和技研工業(3)
- 昭和測器(3)
- GIKEN(川口技研)(2)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- アルファ(1)
- 昭和機械工業(1)
- 大黒製作所(1)
- 長沢製作所(1)
- ハイロジック(1)
- AGENT(1)
- 美和ロック(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- アリート(ariete)(1)
「showa 401」の検索結果
特価

フレキシブルホース FHC
正和(5件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調黒
フレキホース FHS
正和¥959税込¥1,0551個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調青