カテゴリ

  • 安全保護具(1)
    • 暑さ対策 ヘルメット用(1)
  • 作業服(1)
    • 半袖・ベスト 空調ウェア・服(1)
絞り込み
ブランド
  • 谷沢製作所
  • モノタロウ(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(10)
  • PAX-ASIAN(3)
  • 日本緑十字社(2)
  • SK11(1)
  • おたふく手袋(1)
  • エピオス(1)
  • AFF WARE(1)
  • イワツキ(2)
  • 鎌倉製作所(8)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(5)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(1)
  • つくし工房(1)
  • 吉川金属(1)
  • HOP-SCOT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防暑」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
そーかい君2 谷沢製作所そーかい君2谷沢製作所(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。特殊繊維の素材は、紫外線を60%もカットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返しご使用になれます。
用途熱中症対策。ヘルメットを被り、暑い日差しの中で作業される時に使用すると効果的です。仕様特許第4422631号成分ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸湿繊維トラスコ品番388-1202材質(本体)ポリエチレン質量(g)16(吸水2分後:約90)寸法(縦×横)(mm)130×220材質(表面)メタリック加工(紫外線60%カット)吸水量74g(浸水2分間)
ペルチェベスト 冷却デバイス4個付き (フルハーネス併用着用可能) 谷沢製作所ペルチェベスト 冷却デバイス4個付き (フルハーネス併用着用可能)谷沢製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1セット
当日出荷
両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。
用途防暑対策 現場作業 キャンプ 釣り ゴルフ レジャー アウトドアセット内容ベスト種別ベストサイズフリー切替方式3段階混率(%)(ニット部)ナイロン87/ポリウレタン13使用環境温度(℃)20~45バッテリー容量(mAh)電池:10000/出力3.0A以上のモバイルバッテリーで稼働胴回り(cm)78~90安全機能異常時電源オフ/電源オフ時排熱機能