カテゴリ

  • 安全保護具(24)
絞り込み
ブランド
  • 谷沢製作所
  • モノタロウ(4)
  • ツヨロン(藤井電工)(92)
  • エスコ(69)
  • サンコー(タイタン)(54)
  • ホンダ(54)
  • FYH(日本ピローブロック)(51)
  • サカエ(37)
  • スバル(25)
  • 東海キャスター(22)
  • 3M(スリーエム)(19)
  • RS PRO(19)
  • タジマツール(TJMデザイン)(16)
  • 日東工業(16)
  • イトーキ(14)
  • アズワン(13)
  • ヨドノ(13)
  • 倉茂電工(13)
  • TRUSCO(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「130kg」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネス用伸縮ランヤード1600mm 130Kg対応用 谷沢製作所フルハーネス用伸縮ランヤード1600mm 130Kg対応用谷沢製作所
23,980税込26,378
1本
11日以内出荷
フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)730落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮ランヤード1300mm 130Kg対応用 谷沢製作所フルハーネス用伸縮ランヤード1300mm 130Kg対応用谷沢製作所
15,980税込17,578
1本
11日以内出荷
フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm 使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)670落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮ランヤード1100mm 130Kg対応用 谷沢製作所フルハーネス用伸縮ランヤード1100mm 130Kg対応用谷沢製作所
15,980税込17,578
1本
11日以内出荷
フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm 使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)670落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード 130Kg対応用 谷沢製作所フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード 130Kg対応用谷沢製作所
29,980税込32,978
1本
11日以内出荷
2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)1110落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1300mm 130Kg対応用 谷沢製作所フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1300mm 130Kg対応用谷沢製作所
21,980税込24,178
1本
11日以内出荷
2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm 使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)1040落下距離(m)4.1ランヤード(長さ)(mm)960~1300最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm 130Kg対応用 谷沢製作所フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm 130Kg対応用谷沢製作所
21,980税込24,178
1本
11日以内出荷
2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm 使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)1010落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付 谷沢製作所軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付谷沢製作所
41,980税込46,178
1本
当日出荷
軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 。2丁掛け。コネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 。軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は1,250gと大変軽量です。
質量(g)1250種類巻取式最大使用質量(kg)130ランヤード2丁掛け
軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付 谷沢製作所軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付谷沢製作所
26,980税込29,678
1本
当日出荷
超軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 。1丁掛け。コネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 。軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は700gと大変軽量です。
質量(g)700種類巻取式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第1種胴ベルトランヤード1丁掛け
タフライト伸縮ランヤード 谷沢製作所タフライト伸縮ランヤード谷沢製作所
17,980税込19,778
1本
14日以内出荷
フルハーネス用軽量伸縮式ランヤード 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
質量(g)590落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
タフライト伸縮2丁掛けランヤード 谷沢製作所タフライト伸縮2丁掛けランヤード谷沢製作所
25,980税込28,578
1本
14日以内出荷
フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
質量(kg)1落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
タフライト伸縮ランヤード タイプ2 谷沢製作所タフライト伸縮ランヤード タイプ2谷沢製作所
24,980税込27,478
1本
14日以内出荷
フルハーネス用軽量伸縮式ランヤード 第二種ショックアブソーバー付 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
質量(g)600タイプフルハーネス用落下距離(m)5.5ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)130以下ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第二種ランヤードタイプ2
タフライト伸縮2丁掛けランヤード タイプ2 谷沢製作所タフライト伸縮2丁掛けランヤード タイプ2谷沢製作所
31,980税込35,178
1本
14日以内出荷
フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 第二種ショックアブソーバー付 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
質量(kg)1.02落下距離(m)5.5ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第二種ランヤードタイプ2
タフライト巻取/伸縮(1300mm)2丁掛けランヤード 谷沢製作所タフライト巻取/伸縮(1300mm)2丁掛けランヤード谷沢製作所
33,980税込37,378
1本
14日以内出荷
フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード 2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。 巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 伸縮式ランヤードの長さは1300mm
質量(kg)1.13落下距離(m)3.5~4.4/4.1ランヤード(長さ)(mm)700~1600/900~1300最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
タフライト巻取/伸縮(1100mm)2丁掛けランヤード 谷沢製作所タフライト巻取/伸縮(1100mm)2丁掛けランヤード谷沢製作所
33,980税込37,378
1本
14日以内出荷
フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード 2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。 巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 伸縮式ランヤードの長さは1100mm
質量(kg)1.11落下距離(m)3.5~4.4/3.9ランヤード(長さ)(mm)700~1600/850~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
タフライト巻取/伸縮(1600mm)2丁掛けランヤード 谷沢製作所タフライト巻取/伸縮(1600mm)2丁掛けランヤード谷沢製作所
33,980税込37,378
1本
14日以内出荷
フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード 2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。 巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 伸縮式ランヤードの長さは1600mm
質量(kg)1.15落下距離(m)3.5~4.4/4.4ランヤード(長さ)(mm)700~1600/1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】谷沢製作所
67,980税込74,778
1本
当日出荷
本体+ランヤードセット質量1800g。フルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が1250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード) 1800タイプ作業ベルト:無し種類巻取式ベルト色ブラック最大使用荷重(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2丁掛け
軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-KQP【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-KQP【セット品】谷沢製作所
52,980税込58,278
1本
当日出荷
タニザワ最軽量の本体+ランヤードセット質量1250g。フルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い。1丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード)1250タイプ作業ベルト:無し種類巻取式ベルト色ブラック最大使用荷重(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ
フルハーネス用伸縮ランヤード1300mm 谷沢製作所フルハーネス用伸縮ランヤード1300mm谷沢製作所
15,980税込17,578
1本
11日以内出荷
フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm
質量(g)690落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)960~1300最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】谷沢製作所
82,980税込91,278
1本
19日以内出荷
従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属。軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)1960種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト色ブラック最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】谷沢製作所
87,980税込96,778
1本
19日以内出荷
従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品 。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)2260種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け 軽量巻取ランヤード付き(ロック機能付)【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け 軽量巻取ランヤード付き(ロック機能付)【セット品】谷沢製作所
87,980税込96,778
1本
19日以内出荷
従来商品と比べ大幅に25%軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中Y型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品 。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属。軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)2260種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)130背タイプY型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 1丁掛け 軽量巻取ランヤード付き(ロック機能付)【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 1丁掛け 軽量巻取ランヤード付き(ロック機能付)【セット品】谷沢製作所
72,980税込80,278
1本
19日以内出荷
従来商品と比べ大幅に25%軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中Y型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品 。1丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)1710種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)130背タイプY型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチランヤード1丁掛け
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】谷沢製作所
72,980税込80,278
1本
19日以内出荷
従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品 。1丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)1710種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチランヤード1丁掛け
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】谷沢製作所
67,980税込74,778
1本
19日以内出荷
従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。1丁掛け軽量巻取ランヤード付属。軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)1410種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト色ブラック最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード1丁掛け