カテゴリ
- 安全保護具(55)
絞り込み
ブランド
- 谷沢製作所
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(547)
- MIWA(107)
- 扶桑精機(69)
- SUS(エスユーエス)(54)
- CKD(48)
- SHIMANO(シマノ)(48)
- 美和ロック(47)
- KITO(キトー)(45)
- MAD MAX(マッドマックス)(44)
- エレコム(40)
- 理研計器(35)
- ユーエイキャスター(30)
- EVANS(29)
- AFAM(アファム)(27)
- IDEC(和泉電気)(26)
- ノーブランド(26)
- C’ultiva(カルティバ)(25)
- SWAGE-LINE(24)
- ブランドをもっと見る
「2st」の検索結果
特価

エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ
谷沢製作所¥51,980~税込¥57,178~1箱(10個)3日以内出荷から29日以内出荷二層構造による大きな通気孔と「エアライト」で抜群の通気性です。用途飛来・落下物用。墜落時保護用。付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書、「ブラケットカバー」について材質帽体:ABS樹脂、ひさし部:ポリカーボネート樹脂規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用)溝の状態有頭囲(cm)53~63特性ワンタッチバックルあごひも付き、高性能EPAヘッドバンド付き衝撃吸収ライナーエアライト通気孔あり使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
エアライト搭載ヘルメット ST#01610-JZ2(EPA) 通気孔付
谷沢製作所¥34,980税込¥38,4781箱(10個)9日以内出荷から29日以内出荷涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」搭載です。用途飛来・落下物用。墜落時保護用。付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書材質帽体:ABS樹脂規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用)頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト通気孔有使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】
谷沢製作所¥67,980税込¥74,7781本当日出荷本体+ランヤードセット質量1800g。フルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が1250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。サイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード) 1800タイプ作業ベルト:無し種類巻取式ベルト色ブラック最大使用荷重(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2丁掛け
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本当日出荷使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。質量(g)1080タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用荷重(kg)110ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2) 2丁掛け用
谷沢製作所¥25,980税込¥28,5781本当日出荷足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)質量(g)1040タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用荷重(kg)110商品タイプダブル
軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付
谷沢製作所¥41,980税込¥46,1781本当日出荷軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 。2丁掛け。コネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 。軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は1,250gと大変軽量です。質量(g)1250種類巻取式最大使用質量(kg)130ランヤード2丁掛け
ABS製MP型ヘルメット
谷沢製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷視野の広いベーシックタイプです。 衝撃を効果的に分散する球状シルエットが特徴的なMP型スタイル。表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。メンテナンス性の良い樹脂成形品内装。用途飛来・落下物。電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様ワンタッチバックルあごひも付長さ(mm)263幅(mm)226高さ(mm)153質量(g)340名入れ可
ヘルメッシュ3飛翔 エアライト2 二層構造
谷沢製作所(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷二重構造による大きな通気孔で高い通気性を実現。さらに透明ひさしで広い視界を確保しました。 二重構造で雨水の侵入を防ぐ。内部の排水設計により侵入した雨水を全面から排出します。用途飛来・落下物、墜落時保護仕様エアライトII、二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA付ヘッドバンド質量(g)465タイプ内装J型名入れ可
エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付) タニザワ x GranGear コラボ商品
谷沢製作所¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から9日以内出荷『軽量・コンパクト・涼しさ』三拍子揃った快適なカラーヘルメット(塗装仕上げ)。 プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と タニザワ(谷沢製作所) とのコラボ商品。 発泡スチロール製ライナーが無く、通気性を高めた内装「エアライトS」搭載。 涼しくて快適。 内装を気にせず内部を丸洗いできる。 帽体の高さ133mm・重量365gのコンパクト設計。 首への負担軽減・狭所での天井や壁への接触回数の軽減を実現。 雨だれを防ぐ溝付き構造。 サポートブロックとブロックライナーが衝撃を吸収する「サポートブロックメカニズム」により高い安全性を実現。 汗の染み込みのない透明あごひも仕様。用途飛来・落下物、墜落時保護、電気の規格適合ヘルメット。 厚生労働省「保護帽の規格」適合品。質量(g)365種類アメリカンシールドなし寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)帽体:282×213×133衝撃吸収ライナー衝撃吸収ブロックライナー使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用バイザー色グレー
グレーシールドメット エアライト
谷沢製作所¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から8日以内出荷釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。 ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。 射出成形により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく視界がクリアです。 両面ハードコートで耐久力アップ。。有機溶剤に対しても影響を受けにくくなり目をしっかりとガードします。 シールド面を必要に応じて、帽体内部にスライドして出し入れできます。しかもシールド面だけの交換が可能です。 サングラス代わりのグレーシールド面付き。用途飛来・落下物、墜落時保護、電気仕様エアライト、グレーシールド、透明ひさし、溝付き、EPA付ヘッドバンド材質PC質量(g)535タイプ内装J型種類アメリカン可視光線遮断率(%)約60紫外線カット0.999名入れ可使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下)
さくらシリーズ(女性用) エアライト
谷沢製作所¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷から11日以内出荷今までのヘルメットがフィットしなかった女性のために、工夫を盛り込みました。 女性の頭にフィットする専用ヘッドバンド。47~57cmの範囲でサイズ調整ができる専用のヘッドバンドを搭載。 取り外して洗える「さわやかバンド」毎日洗い替えができて清潔を保てます。 日焼け跡が残りにくい透明あごひも。は紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくくなります。 快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。用途飛来・落下物、墜落時保護、電気付属品さわやかバンド×2枚仕様エアライト、透明ひさし、溝付き、EPA-S質量(g)455タイプ内装J型名入れ可
MP エアライト 耐電性 耐溶剤性
谷沢製作所¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から6日以内出荷視界が広い伝統スタイルのMPタイプは丸い形状で衝撃をスルリと逃す球面構造。 しかも取付商品も豊富でさまざまなニーズに対応できます。 ひさしが短く視界広々。障害物や落下物の確認が素早くできます。 また狭い場所でもぶつかりにくいコンパクトなデザインです。用途飛来・落下物、墜落時保護、電気仕様エアライト、EPA付ヘッドバンド質量(g)415タイプ内装J型名入れ可
シールドメット さくらシリーズ(女性用)エアライト
谷沢製作所¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷今までのヘルメットがフィットしなかった女性のために、工夫を盛り込みました。 女性の頭にフィットする専用ヘッドバンド。サイズ調整ができる専用のヘッドバンドを搭載。 取り外して洗える「さわやかバンド」毎日洗い替えができて清潔を保てます。 日焼け跡が残りにくい透明あごひも。は紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくくなります。 透明ひさし+溝付きで作業の幅がひろがる。用途飛来・落下物、墜落時保護、電気付属品さわやかバンド×2枚仕様エアライト、フェイスシールド、透明ひさし、溝付き、EPA-S材質PC質量(g)545タイプ内装J型種類アメリカン適合頭囲(cm)47~57名入れ可使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下)
エアライト 軽量 固定メタル鋲
谷沢製作所¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷視界が広い伝統スタイルのMPタイプは丸い形状で衝撃をスルリと逃す球面構造。 しかも取付商品も豊富でさまざまなニーズに対応できます。 ひさしが短く視界広々。障害物や落下物の確認が素早くできます。 また狭い場所でもぶつかりにくいコンパクトなデザインです。 脱落しない固定メタル鋲の軽量タイプ。用途飛来・落下物、墜落時保護仕様エアライト、かるメット、炉前作業、EPA付ヘッドバンド質量(g)370タイプ内装E型名入れ可
シールドメット エアライト ABS製
谷沢製作所(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷から7日以内出荷釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。 ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。 射出成形により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく視界がクリアです。 両面ハードコートで耐久力アップ。。有機溶剤に対しても影響を受けにくくなり目をしっかりとガードします。 シールド面を必要に応じて、帽体内部にスライドして出し入れできます。しかもシールド面だけの交換が可能です。用途飛来・落下物、墜落時保護、電気質量(g)470タイプ内装J型名入れ可
フルハーネス用作業ベルトセット(OTⅢ)
谷沢製作所¥8,698税込¥9,5681組5日以内出荷作業ベルト無しのフルハーネスに後付けでワンタッチバックル付きにできるベルトセットです。付属品OTⅢベルト:1本 / ベルト通し:1個 / 作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個 / 作業ベルトストッパー:1個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / / ※ST#574に取り付けるには、「作業ベルトアタッチメント」が別途必要です。質量(g)370ベルト長さ(mm)約1200(最大調節長:約1130)
フルハーネス用作業ベルトセット(SK)
谷沢製作所¥6,698税込¥7,3681組5日以内出荷作業ベルト無しのフルハーネスに後付けで軽量バックル付きにできるベルトセットです。質量(g)310タイプフルハーネス用オプションベルト長さ(mm)1200
エアライト搭載ヘルメット ST#0161-JZ2(EPA)
谷沢製作所¥53,980税込¥59,3781箱(10個)29日以内出荷涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」搭載です。用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用。付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書トラスコ品番539-4920材質帽体:ABS樹脂規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用、電気用)色(帽体)マットブラック(艶消し塗装)頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm 130Kg対応用
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm 使用可能質量は130Kgになっています。質量(g)1010落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード 130Kg対応用
谷沢製作所¥29,980税込¥32,9781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は130Kgになっています。質量(g)1110落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード 140Kg対応用
谷沢製作所¥27,980税込¥30,7781本11日以内出荷第二種ショックアブソーバー付きの2丁掛けフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は140Kgになっています。質量(g)1130落下距離(m)5.3ランヤード(長さ)(mm)1040~1640最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類第二種ランヤードタイプ2
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1300mm
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm質量(g)1040落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)960~1300最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm質量(g)1010落下距離(m)3.7ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1100mm/1600mm
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは片側が1,100mm もう片側は1,600mm質量(g)1050落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)860~1100/1000~1600最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1300mm/1600mm
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは片側が1,300mm もう片側は1,600mm質量(g)1070落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)960~1300/1000~1600最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1300mm 130Kg対応用
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm 使用可能質量は130Kgになっています。質量(g)1040落下距離(m)4.1ランヤード(長さ)(mm)960~1300最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
タフライト伸縮2丁掛けランヤード
谷沢製作所¥25,980税込¥28,5781本14日以内出荷フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm質量(kg)1落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
タフライト伸縮2丁掛けランヤード タイプ2
谷沢製作所¥31,980税込¥35,1781本14日以内出荷フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 第二種ショックアブソーバー付 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm質量(kg)1.02落下距離(m)5.5ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第二種ランヤードタイプ2
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」
谷沢製作所¥47,980税込¥52,7781本16日以内出荷専用肩パッド・腰パッドが搭載されたハードユーザー向けハイスペックモデル。この商品だけの背中ベルト部にも調整アジャスターを搭載している為、両肩・腿・背中でサイズを調整する事で着用者の体形に合わせてよりぴったりとフィットさせる事が可能となっております。激しい動きをしてもベルトが緩みにくく、長時間快適に使用する事が可能です。このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。作業ベルトはワンタッチバックルタイプを付属しています。用途ワンタッチバックル作業ベルト付属の商品となります。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトアタッチメント:2個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本仕様【作業ベルト】ワンタッチバックルその他肩パッド・腰パッド付き形状【背中】Y型、【腿ベルト】平行型質量(g)1920最大使用質量(kg)140(体重+装備質量)腿バックルワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型
谷沢製作所¥35,980税込¥39,5781本16日以内出荷超軽量のタフライトハーネスST#522KAのワンタッチバックルタイプ(付属)。タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだ。ベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、フック掛け-P ST#5806:2個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、絡み防止ロープ:1本、収納袋サイズフリー質量(g)910種類フルハーネスベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」
谷沢製作所¥29,980税込¥32,9781本16日以内出荷3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#573Aシリーズのワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本仕様【作業ベルト】ワンタッチバックルサイズフリー質量(g)1410最大使用質量(kg)140背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトあり
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」
谷沢製作所¥37,980税込¥41,7781本16日以内出荷この商品だけの背中ベルト部にも調整アジャスターを搭載している為、両肩・腿・背中でサイズを調整する事で着用者の体形に合わせてよりぴったりとフィットさせる事が可能となっております。激しい動きをしてもベルトが緩みにくく、長時間快適に使用する事が可能です。このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。作業ベルトはワンタッチバックルタイプを付属しています。用途ワンタッチバックル作業ベルト付属の商品となります。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトアタッチメント:2個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本仕様【作業ベルト】ワンタッチバックル形状【背中】Y型、【腿ベルト】平行型質量(g)1450最大使用質量(kg)140(体重+装備質量)腿バックルワンタッチ
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」
谷沢製作所¥45,980税込¥50,5781本16日以内出荷専用肩パッド・腰パッドが搭載されたハードユーザー向けハイスペックモデル。この商品だけの背中ベルト部にも調整アジャスターを搭載している為、両肩・腿・背中でサイズを調整する事で着用者の体形に合わせてよりぴったりとフィットさせる事が可能となっております。激しい動きをしてもベルトが緩みにくく、長時間快適に使用する事が可能です。このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。作業ベルトは軽量バックルタイプを付属しています。用途軽量バックル作業ベルト付属の商品となります。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトアタッチメント:2個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本仕様【作業ベルト】軽量バックルその他肩パッド・腰パッド付き形状【背中】Y型、【腿ベルト】平行型質量(g)1860最大使用質量(kg)140(体重+装備質量)腿バックルワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中Y型 腿水平型
谷沢製作所¥49,980税込¥54,9781本16日以内出荷超軽量のタフライトハーネスST#523Aシリーズのワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)。タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだ。ベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、作業ベルトホルダーII ST#5838:4個、絡み防止ロープ:1本、収納袋仕様作業ベルト:ワンタッチバックル形状腿ベルト:平行型、背中:Y型質量(g)1070使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」
谷沢製作所¥35,980税込¥39,5781本16日以内出荷この商品だけの背中ベルト部にも調整アジャスターを搭載している為、両肩・腿・背中でサイズを調整する事で着用者の体形に合わせてよりぴったりとフィットさせる事が可能となっております。激しい動きをしてもベルトが緩みにくく、長時間快適に使用する事が可能です。このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。作業ベルトは軽量バックルタイプを付属しています。用途軽量バックル作業ベルト付属の商品となります。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトアタッチメント:2個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本仕様【作業ベルト】軽量バックル形状【背中】Y型、【腿ベルト】平行型質量(g)1390最大使用質量(kg)140(体重+装備質量)腿バックルワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型
谷沢製作所¥41,980税込¥46,1781本16日以内出荷超軽量のタフライトハーネスST#522Aシリーズのワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)。タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだ。ベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、フック掛け-P ST#5806:2個、作業ベルトホルダーII ST#5838:4個、絡み防止ロープ:1本、収納袋仕様作業ベルト:ワンタッチバックル形状腿ベルト:V型、背中:X型質量(g)1010使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿水平型
谷沢製作所¥49,980税込¥54,9781本16日以内出荷超軽量のタフライトハーネスST#521Aシリーズのワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)。タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだ。ベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、フック掛け-P ST#5806:2個、作業ベルトホルダーII ST#5838:4個、絡み防止ロープ:1本、収納袋仕様作業ベルト:ワンタッチバックル形状腿ベルト:平行型、背中:X型質量(g)1070使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル【本体のみ】背中X型 腿V型
谷沢製作所¥39,980税込¥43,9781本16日以内出荷超軽量のタフライトハーネスST#522Aシリーズの軽量バックル作業ベルトタイプ(付属)。タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだ。ベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個エンドクリップ ST#5804:4個バックストラップ ST#5805:1本フック掛け-P ST#5806:2個作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個絡み防止ロープ:1本収納袋仕様作業ベルト:軽量バックル形状腿ベルト:V型、背中:X型質量(g)950使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」
谷沢製作所¥27,980税込¥30,7781本16日以内出荷3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#573Aシリーズの軽量バックル作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本仕様【作業ベルト】軽量バックル形状【背中】Y型、【腿ベルト】平行型質量(g)1350最大使用質量(kg)140腿バックルワンタッチ