カテゴリ
- 安全保護具(6)
絞り込み
ブランド
- 谷沢製作所
- モノタロウ(3)
- ミドリ安全(2)
- 山本光学(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- 興研(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ユニット(1)
- ミツバ電陶(1)
- 山豊製作所(1)
「mp-e261pka」の検索結果

ABS製MP型ヘルメット
谷沢製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷視野の広いベーシックタイプです。 衝撃を効果的に分散する球状シルエットが特徴的なMP型スタイル。表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。メンテナンス性の良い樹脂成形品内装。用途飛来・落下物。電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様ワンタッチバックルあごひも付長さ(mm)263幅(mm)226高さ(mm)153質量(g)340名入れ可
エアライト搭載ヘルメット(MP型ABS製)
谷沢製作所¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から28日以内出荷新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。 前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと 同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。 新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。 「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。 MPタイプのABS製。用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下)仕様EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)材質ABS質量(g)385内装J型名入れ可使用区分飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)
エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型)
谷沢製作所(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、MPタイプ。用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(mm)263×225×155質量(g)420機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れ可
MP型ヘルメット 黄
谷沢製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷視野の広いベーシックタイプです。用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・墜落時保護・電気用。仕様衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番418-5196長さ(mm)263幅(mm)226高さ(mm)153質量(g)365名入れ可2018年トラスコ掲載ページ6 0098
エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型)
谷沢製作所¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。リリースボタンを押し、スライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しており、定期的な内装交換が可能です。視野が広いMPタイプで、障害物や落下物の確認が素早くできます。用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用建設・土木工事設備工事電気・通信工事重工業一般工場仕様衝撃吸収ライナー(エアライト)付トラスコ品番758-3354長さ(mm)263幅(mm)225高さ(mm)155質量(g)420名入れ可2018年トラスコ掲載ページ6 0099
超かるメット(超軽量FRP製MP型)
谷沢製作所¥7,298税込¥8,0281個当日出荷高級感のある塗装仕上げで、艶のある外観です。耐熱性・耐候性は特に優れており、有機溶剤にも強く、高い遮熱効果があります。高機能ヘッドバンドEPAを採用し、片手で簡単に調整でき、ぐらつき防止機能もあります。用途飛来・落下物・墜落時保護用。仕様ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番423-1546材質帽体:特殊軽量FRP樹脂長さ(mm)264幅(mm)223高さ(mm)150質量(g)320種類MP型色(帽体)ホワイト名入れ可ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用