カテゴリ

  • 安全保護具(19)
絞り込み
ブランド
  • 谷沢製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st#5701」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルハーネス用巻取ランヤード(タイプ1) 谷沢製作所

    フルハーネス用巻取ランヤード(タイプ1)

    谷沢製作所(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    常時巻取タイプなので、ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
    トラスコ品番160-5415質量(g)930タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)675~1640最大使用荷重(kg)110商品タイプシングル
  • フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1)

    谷沢製作所
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
    質量(g)710タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用荷重(kg)110商品タイプシングル
  • フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用

    谷沢製作所
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
    質量(g)1080タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用荷重(kg)110ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • フルハーネス用ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用 谷沢製作所

    フルハーネス用ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用

    谷沢製作所
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード(2丁掛け用)。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
    質量(g)1040タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)110商品タイプダブル
  • フルハーネス用ランヤード(タイプ1) 谷沢製作所

    フルハーネス用ランヤード(タイプ1)

    谷沢製作所
    14,980税込16,478
    1本
    8日以内出荷
    特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
    質量(g)690タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)110商品タイプシングル
  • フルハーネス用伸縮ランヤード1600mm 130Kg対応用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード1600mm 130Kg対応用

    谷沢製作所
    23,980税込26,378
    1本
    11日以内出荷
    フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は130Kgになっています。
    質量(g)730落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • フルハーネス用伸縮ランヤード1100mm 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード1100mm

    谷沢製作所
    15,980税込17,578
    1本
    11日以内出荷
    フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm
    質量(g)670落下距離(m)3.7ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • フルハーネス用伸縮ランヤード1300mm 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード1300mm

    谷沢製作所
    15,980税込17,578
    1本
    11日以内出荷
    フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm
    質量(g)690落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)960~1300最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード 130Kg対応用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード 130Kg対応用

    谷沢製作所
    29,980税込32,978
    1本
    11日以内出荷
    2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は130Kgになっています。
    質量(g)1110落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1300mm 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1300mm

    谷沢製作所
    21,980税込24,178
    1本
    11日以内出荷
    2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm
    質量(g)1040落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)960~1300最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm

    谷沢製作所
    21,980税込24,178
    1本
    11日以内出荷
    2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm
    質量(g)1010落下距離(m)3.7ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • フルハーネス用伸縮ランヤード1100mm 130Kg対応用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード1100mm 130Kg対応用

    谷沢製作所
    15,980税込17,578
    1本
    11日以内出荷
    フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm 使用可能質量は130Kgになっています。
    質量(g)670落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • フルハーネス用伸縮ランヤード1300mm 130Kg対応用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード1300mm 130Kg対応用

    谷沢製作所
    15,980税込17,578
    1本
    11日以内出荷
    フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm 使用可能質量は130Kgになっています。
    質量(g)670落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1100mm/1600mm 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1100mm/1600mm

    谷沢製作所
    21,980税込24,178
    1本
    11日以内出荷
    2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは片側が1,100mm もう片側は1,600mm
    質量(g)1050落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)860~1100/1000~1600最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm 130Kg対応用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm 130Kg対応用

    谷沢製作所
    21,980税込24,178
    1本
    11日以内出荷
    2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm 使用可能質量は130Kgになっています。
    質量(g)1010落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1300mm 130Kg対応用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1300mm 130Kg対応用

    谷沢製作所
    21,980税込24,178
    1本
    11日以内出荷
    2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm 使用可能質量は130Kgになっています。
    質量(g)1040落下距離(m)4.1ランヤード(長さ)(mm)960~1300最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1300mm/1600mm 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1300mm/1600mm

    谷沢製作所
    21,980税込24,178
    1本
    11日以内出荷
    2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは片側が1,300mm もう片側は1,600mm
    質量(g)1070落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)960~1300/1000~1600最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • 難燃性ランヤード 谷沢製作所

    難燃性ランヤード

    谷沢製作所
    31,980税込35,178
    1本
    34日以内出荷
    ショックアブソーバー機能をもった特殊なロープを使用し、火花によるランヤードの劣化の影響が受けにくいランヤードです。
    質量(g)710落下距離(m)4.2ランヤード(長さ)(mm)1480~1630最大使用質量(kg)~110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット 谷沢製作所

    墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1組
    当日出荷
    安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
    ブラック質量(g)1950(本体1240、ランヤード710)種類伸縮式ベルト腿:ワンタッチバックル最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
墜落制止用器具カテゴリ