カテゴリ

  • 安全保護具(97)
  • 家電(8)
  • 安全用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 谷沢製作所
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(146)
  • 扶桑精機(115)
  • 工進(74)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(54)
  • SUS(エスユーエス)(42)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(31)
  • エレコム(28)
  • ユーエイキャスター(22)
  • 東亜DKK(21)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(20)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • brembo(16)
  • オーム電機(14)
  • BIG DAISHOWA(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(13)
  • MOVESPORT(13)
  • 日酸TANAKA(12)
  • CKD(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-5」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さくらシリーズ(女性用) エアライト 谷沢製作所さくらシリーズ(女性用) エアライト谷沢製作所
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
今までのヘルメットがフィットしなかった女性のために、工夫を盛り込みました。 女性の頭にフィットする専用ヘッドバンド。47~57cmの範囲でサイズ調整ができる専用のヘッドバンドを搭載。 取り外して洗える「さわやかバンド」毎日洗い替えができて清潔を保てます。 日焼け跡が残りにくい透明あごひも。は紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくくなります。 快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。
用途飛来・落下物、墜落時保護、電気仕様エアライト、透明ひさし、溝付き、EPA-S付属品さわやかバンド×2枚質量(g)455タイプ内装J型名入れ
ヘルメッシュ3飛翔 エアライト2 二層構造 谷沢製作所ヘルメッシュ3飛翔 エアライト2 二層構造谷沢製作所(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
二重構造による大きな通気孔で高い通気性を実現。さらに透明ひさしで広い視界を確保しました。 二重構造で雨水の侵入を防ぐ。内部の排水設計により侵入した雨水を全面から排出します。
用途飛来・落下物、墜落時保護仕様エアライトII、二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA付ヘッドバンド質量(g)465タイプ内装J型
グレーシールドメット エアライト 谷沢製作所グレーシールドメット エアライト谷沢製作所
8,898税込9,788
1個
当日出荷から8日以内出荷
釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。 ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。 射出成形により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく視界がクリアです。 両面ハードコートで耐久力アップ。。有機溶剤に対しても影響を受けにくくなり目をしっかりとガードします。 シールド面を必要に応じて、帽体内部にスライドして出し入れできます。しかもシールド面だけの交換が可能です。 サングラス代わりのグレーシールド面付き。
用途飛来・落下物、墜落時保護、電気種類アメリカン材質PC仕様エアライト、グレーシールド、透明ひさし、溝付き、EPA付ヘッドバンド質量(g)535タイプ内装J型可視光線遮断率(%)約60紫外線カット0.999名入れ使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下)
エコーメイト部品 SP-H BOX STD(標準) マイク付 谷沢製作所エコーメイト部品 SP-H BOX STD(標準) マイク付谷沢製作所
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
ST7HED-05・06SA/EA用です。交換用SP-H BOX STD マイク付(PH122)には、ウインドスクリーン(PH125)が装着済みです。※セット販売は終了しています。
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」谷沢製作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷
自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290質量(g)1330最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
フルハーネス用巻取ランヤード(タイプ1) 谷沢製作所フルハーネス用巻取ランヤード(タイプ1)谷沢製作所(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
常時巻取タイプなので、ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)675~1640トラスコ品番160-5415質量(g)930タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用 谷沢製作所フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用谷沢製作所
21,980税込24,178
1本
当日出荷
使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1000~1600質量(g)1080タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110ショックアブソーバの種類第1種
シールドメット さくらシリーズ(女性用)エアライト 谷沢製作所シールドメット さくらシリーズ(女性用)エアライト谷沢製作所
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
今までのヘルメットがフィットしなかった女性のために、工夫を盛り込みました。 女性の頭にフィットする専用ヘッドバンド。サイズ調整ができる専用のヘッドバンドを搭載。 取り外して洗える「さわやかバンド」毎日洗い替えができて清潔を保てます。 日焼け跡が残りにくい透明あごひも。は紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくくなります。 透明ひさし+溝付きで作業の幅がひろがる。
用途飛来・落下物、墜落時保護、電気種類アメリカン材質PC適合頭囲(cm)47~57仕様エアライト、フェイスシールド、透明ひさし、溝付き、EPA-S付属品さわやかバンド×2枚質量(g)545タイプ内装J型名入れ使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下)
フルハーネス用ポーチST#5812 谷沢製作所フルハーネス用ポーチST#5812谷沢製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フルハーネスを着用すると、ハーネスベルトが作業服の胸ポケットやズボンのポケットに重なる為、ポケットの形状によっては小物収納ができなくなります。フルハーネス用ポーチは簡単に着脱が可能で、スマートフォンやフィールドノート(野帳)も入るサイズとなっています。収納以外にもフルハーネスランヤードのフックを掛ける為のフックハンガーも付いている為、ポーチ側にフックを休止する時にも不自由なく掛ける事が可能です。ポーチ内側には落下防止用D環が付いており、市販のストラップを繋げる事でスマートフォンの落下防止として使用可能です。
セット内容ポーチ・固定用バックル・フックハンガー材質ポリエステル(ポーチ)質量(g)(バックル等を含む)1289内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×30×180収納可能質量(kg)1
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】谷沢製作所
28,980税込31,878
1本
当日出荷
従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い
仕様作業ベルト無し質量(g)550種類フルハーネス型ベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトV型
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」谷沢製作所(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290質量(g)1240最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
ハーネス用反射帯 谷沢製作所ハーネス用反射帯谷沢製作所
3,698税込4,068
1組
翌々日出荷
面ファスナーでベルトに巻き付けるだけで反射チョッキの代わりになります。身体に合った長さにカットでき、余った部分もお好みの場所に取付可能です。
材質本体:PVCレザー / 反射部:PVC / 面ファスナー:ポリエステル/ナイロン質量(g)200タイプフルハーネス用オプション寸法(幅W×長さL)(mm)本体:130×400 / 反射部:42×400
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】谷沢製作所
33,980税込37,378特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 軽量バックル付作業セット品 作業ベルトはお客様で本体にお取付願います
仕様作業ベルト軽量バックルサイズフリーサイズ質量(g)810種類フルハーネス型ベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトV型
軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】谷沢製作所
67,980税込74,778
1本
当日出荷
本体+ランヤードセット質量1800gフルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 軽量巻取ランヤードは、質量が1250gの超軽量品 SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード) 1800タイプ作業ベルト:無し種類巻取式ベルト色ブラック最大使用荷重(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2丁掛け
軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付 谷沢製作所軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付谷沢製作所
41,980税込46,178
1本
当日出荷
軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 2丁掛けコネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は1,250gと大変軽量です。
質量(g)1250種類巻取式最大使用質量(kg)130ランヤード2丁掛け
イヤーピース(10個入り) 谷沢製作所イヤーピース(10個入り)谷沢製作所
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
10個入りヘッドセット ST7HED-03/ST7HED-04/ST7HED-05/ST7HED-06/ST7HED-08/ST7HED-13/ST7HED-14/ST7HED-16系と共用
エコーメイト部品 SP-H BOX NC(ノイズキャンセラ) マイク付 谷沢製作所エコーメイト部品 SP-H BOX NC(ノイズキャンセラ) マイク付谷沢製作所
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ST7HED-05・06SA/EA用です。交換用SP-H BOX N C マイク付(PH123)には、ウインドスクリーン(PH125)が装着済みです。※セット販売は終了しています。
ヘッドセット 谷沢製作所ヘッドセット谷沢製作所
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
イヤホン(PH166)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH131A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。
セット内容咽喉マイク(PH164)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤピース(PP20160)質量(g)110防水性IPX4相当
ヘッドセット 谷沢製作所ヘッドセット谷沢製作所
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-08/13/14系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、7HED-03/04/05/06/08/13/14系と共用です。
セット内容NCヘッドセット本体(PH167)、スピーカ(PH136)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH-131A)、ウインドスクリーン(PH169)、イヤーピース(PP20160)質量(g)140
ヘッドセット 谷沢製作所ヘッドセット谷沢製作所
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
イヤホン(PH166)は、ST7HED-05/06/08/14系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-08/13/14系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、7HED-03/04/05/06/08/13/14系と共用です。
セット内容NCヘッドセット本体(PH167)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH-131A)、ウインドスクリーン(PH169)、イヤーピース(PP20160)質量(g)120
SP-H ヘッドセットケーブル 谷沢製作所SP-H ヘッドセットケーブル谷沢製作所
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
ヘッドセットパーツ ST7HED-05SA/EA、ST7HED-06SA/EA用
長さ(cm)115
ヘッドセット 谷沢製作所ヘッドセット谷沢製作所
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
イヤホン(PH166)は、ST7HED-05/06/14/16系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-13/14/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/13/14/16系と共用です。
セット内容ヘッドセット本体(PH152)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、ウインドスクリーン(PH142)、イヤーピース(PP20160)質量(g)115防水性本体:IPX4相当(スピーカ部を除く)
ヘッドセット 谷沢製作所ヘッドセット谷沢製作所
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
イヤホン(PH165)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH13A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。
セット内容タイピンマイクBOX(PH162)、イヤホン58cm(PH165)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤーピース(PP20160)、ウインドスクリーン(PH163)質量(g)77防水性IPX4相当
SP-H用スピーカー 谷沢製作所SP-H用スピーカー谷沢製作所
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
ヘッドセットパーツ ST7HED-05SA・06SA用
ヘッドセット 谷沢製作所ヘッドセット谷沢製作所
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-13/14/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/13/14/16系と共用です。
セット内容ヘッドセット本体(PH152)、スピーカー(PH136)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、ウインドスクリーン(PH142)、イヤーピース(PP20160)質量(g)135防水性本体:IPX4相当(スピーカ部を除く)
イヤホン 15cm 谷沢製作所イヤホン 15cm谷沢製作所
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
ヘッドセットパーツ ST7HED-05/ST7HED-08/ST7HED-06/ST7HED-14/ST7HED-16系と共用交換用のイヤホンPH166にはイヤーピースPP20160が装着済みです。
長さ(cm)15
SP-H用クリップ 谷沢製作所SP-H用クリップ谷沢製作所
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ヘッドセットパーツ ST7HED-05SA/EA、ST7HED-06SA/EA用
ウインドスクリーン SP-H用 谷沢製作所ウインドスクリーン SP-H用谷沢製作所
359税込395
1個
4日以内出荷
ヘッドセットパーツ ST7HED-05SA/EA、ST7HED-06SA/EA用
軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付 谷沢製作所軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付谷沢製作所
26,980税込29,678
1本
欠品中
超軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 1丁掛けコネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は700gと大変軽量です。
質量(g)700種類巻取式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第1種胴ベルトランヤード1丁掛け
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」谷沢製作所
27,980税込30,778
1本
当日出荷
人気の背中Y型形状とすっきりと快適な使用感を実現。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290質量(g)1350最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 谷沢製作所フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1)谷沢製作所
15,980税込17,578
1本
当日出荷
使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1000~1600質量(g)710タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-KQP【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-KQP【セット品】谷沢製作所
52,980税込58,278
1本
当日出荷
タニザワ最軽量の本体+ランヤードセット質量1250gフルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い1丁掛け軽量巻取ランヤード付属 軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード)1250タイプ作業ベルト:無し種類巻取式ベルト色ブラック最大使用荷重(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット谷沢製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1組
当日出荷
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)110ブラック質量(g)1950(本体1240、ランヤード710)種類伸縮式ベルト腿:ワンタッチバックルショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2) 2丁掛け用 谷沢製作所フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2) 2丁掛け用谷沢製作所
25,980税込28,578
1本
当日出荷
足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1000~1600質量(g)1040タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
タニザワフック用蛍光ステッカー(10枚1袋) 谷沢製作所タニザワフック用蛍光ステッカー(10枚1袋)谷沢製作所
4,398税込4,838
1袋
翌々日出荷
墜落制止用器具使用確認の視認性向上に。蛍光材を使用しており、タイプ1・タイプ2の区別が手元で確認可能です。
タイプフルハーネス用オプション
休止フック掛け デュアルホルダー 谷沢製作所休止フック掛け デュアルホルダー谷沢製作所
669税込736
1個
翌々日出荷
移動時に休止フック掛けとして使用し、フックとロープが一度に固定可能です。フックを掛けるループ部と帯ロープなどを挟むクリップが一体化した商品です。肩ベルトに取り付けてご使用いただけます。
質量(g)9/個タイプフルハーネス用オプション
墜落時足掛け補助具 谷沢製作所墜落時足掛け補助具谷沢製作所
3,398税込3,738
1組
翌々日出荷
墜落制止後に大腿部の血管の圧迫を防ぎ、正常な血液循環を確保します。
質量(g)約120(2個1組)タイプフルハーネス用オプション
作業ベルトホルダーⅡ(フルハーネス用) 谷沢製作所作業ベルトホルダーⅡ(フルハーネス用)谷沢製作所
1,398税込1,538
1組
翌々日出荷
作業ベルトと肩ベルトを固定できます。
質量(g)約60(4個)タイプフルハーネス用オプション
フック掛け-P 谷沢製作所フック掛け-P谷沢製作所
669税込736
1個
翌々日出荷
作業ベルトに取り付けてご使用いただけます。ワンタッチで取り付け可能なクリップ式
材質ナイロン樹脂質量(g)8/個タイプフルハーネス用オプション
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm 谷沢製作所フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm谷沢製作所
21,980税込24,178
1本
11日以内出荷
2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm
質量(g)1010落下距離(m)3.7ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1