カテゴリ
- 安全保護具(30)
絞り込み
ブランド
- 谷沢製作所
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(274)
- CKD(56)
- SHIMANO(シマノ)(44)
- エスコ(23)
- TRUSCO(18)
- ISA(15)
- 岩田製作所(14)
- 河村電器産業(14)
- HAKKO(白光)(11)
- S&K(三興製作所)(9)
- ホンダ(9)
- 廣杉計器(9)
- RIDEA(9)
- AFAM(アファム)(9)
- マキタ(8)
- ダイヤトレンド(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- アックスブレーン(7)
- ブランドをもっと見る
「t52」の検索結果
特価

軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】
谷沢製作所¥28,980税込¥31,8781本当日出荷従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い仕様作業ベルト無し質量(g)550種類フルハーネス型ベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトV型
軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付
谷沢製作所¥26,980税込¥29,6781本当日出荷超軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 。1丁掛け。コネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 。軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は700gと大変軽量です。質量(g)700種類巻取式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第1種胴ベルト無ランヤード1丁掛け
軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付
谷沢製作所¥41,980税込¥46,1781本当日出荷軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 。2丁掛け。コネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 。軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は1,250gと大変軽量です。質量(g)1250種類巻取式最大使用質量(kg)130ランヤード2丁掛け
軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-KQP【セット品】
谷沢製作所¥52,980税込¥58,2781本当日出荷タニザワ最軽量の本体+ランヤードセット質量1250g。フルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い。1丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。サイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード)1250タイプ作業ベルト:無し種類巻取式ベルト色ブラック最大使用荷重(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】
谷沢製作所¥67,980税込¥74,7781本当日出荷本体+ランヤードセット質量1800g。フルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が1250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。サイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード) 1800タイプ作業ベルト:無し種類巻取式ベルト色ブラック最大使用荷重(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2丁掛け
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】背中X型 腿V型
谷沢製作所¥34,980税込¥38,4781本16日以内出荷超軽量のタフライトハーネスST#522Aシリーズの作業ベルトなしタイプ。タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだ。ベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個エンドクリップ ST#5804:4個バックストラップ ST#5805:1本絡み防止ロープ:1本収納袋仕様作業ベルト:無し形状腿ベルト:V型、背中:X型質量(g)650使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル【本体のみ】背中X型 腿V型
谷沢製作所¥39,980税込¥43,9781本16日以内出荷超軽量のタフライトハーネスST#522Aシリーズの軽量バックル作業ベルトタイプ(付属)。タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだ。ベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個エンドクリップ ST#5804:4個バックストラップ ST#5805:1本フック掛け-P ST#5806:2個作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個絡み防止ロープ:1本収納袋仕様作業ベルト:軽量バックル形状腿ベルト:V型、背中:X型質量(g)950使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中Y型 腿水平型
谷沢製作所¥49,980税込¥54,9781本16日以内出荷超軽量のタフライトハーネスST#523Aシリーズのワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)。タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだ。ベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、作業ベルトホルダーII ST#5838:4個、絡み防止ロープ:1本、収納袋仕様作業ベルト:ワンタッチバックル形状腿ベルト:平行型、背中:Y型質量(g)1070使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型
谷沢製作所¥41,980税込¥46,1781本16日以内出荷超軽量のタフライトハーネスST#522Aシリーズのワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)。タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだ。ベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、フック掛け-P ST#5806:2個、作業ベルトホルダーII ST#5838:4個、絡み防止ロープ:1本、収納袋仕様作業ベルト:ワンタッチバックル形状腿ベルト:V型、背中:X型質量(g)1010使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿水平型
谷沢製作所¥49,980税込¥54,9781本16日以内出荷超軽量のタフライトハーネスST#521Aシリーズのワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)。タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだ。ベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、フック掛け-P ST#5806:2個、作業ベルトホルダーII ST#5838:4個、絡み防止ロープ:1本、収納袋仕様作業ベルト:ワンタッチバックル形状腿ベルト:平行型、背中:X型質量(g)1070使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型
谷沢製作所¥35,980税込¥39,5781本16日以内出荷超軽量のタフライトハーネスST#522KAのワンタッチバックルタイプ(付属)。タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだ。ベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、フック掛け-P ST#5806:2個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、絡み防止ロープ:1本、収納袋サイズフリー質量(g)910種類フルハーネスベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ
タフライト伸縮ランヤード
谷沢製作所¥17,980税込¥19,7781本14日以内出荷フルハーネス用軽量伸縮式ランヤード 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm質量(g)590落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
タフライト伸縮ランヤード タイプ2
谷沢製作所¥24,980税込¥27,4781本14日以内出荷フルハーネス用軽量伸縮式ランヤード 第二種ショックアブソーバー付 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm質量(g)600タイプフルハーネス用落下距離(m)5.5ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)130以下ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第二種ランヤードタイプ2
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】背中X型 腿水平型
谷沢製作所¥43,980税込¥48,3781本19日以内出荷従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強いサイズフリー質量(g)710種類フルハーネスベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチ
タフライト伸縮2丁掛けランヤード
谷沢製作所¥25,980税込¥28,5781本14日以内出荷フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm質量(kg)1落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】背中X型 腿水平型
谷沢製作所¥48,980税込¥53,8781本19日以内出荷従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属サイズフリー質量(g)1010種類フルハーネスベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチ
タフライト伸縮2丁掛けランヤード タイプ2
谷沢製作所¥31,980税込¥35,1781本14日以内出荷フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 第二種ショックアブソーバー付 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm質量(kg)1.02落下距離(m)5.5ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第二種ランヤードタイプ2
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】背中Y型 腿水平型
谷沢製作所¥48,980税込¥53,8781本19日以内出荷従来商品と比べ大幅に25%軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中Y型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品サイズフリー質量(g)1010種類フルハーネスベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプY型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】
谷沢製作所¥33,980税込¥37,3781本19日以内出荷従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付作業セット品 。作業ベルトはお客様で本体にお取付願います仕様作業ベルト軽量バックルサイズフリーサイズ質量(g)810種類フルハーネス型ベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトV型
タフライト巻取/伸縮(1600mm)2丁掛けランヤード
谷沢製作所¥33,980税込¥37,3781本14日以内出荷フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード 2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。 巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 伸縮式ランヤードの長さは1600mm質量(kg)1.15落下距離(m)3.5~4.4/4.4ランヤード(長さ)(mm)700~1600/1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
タフライト巻取/伸縮(1300mm)2丁掛けランヤード
谷沢製作所¥33,980税込¥37,3781本14日以内出荷フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード 2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。 巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 伸縮式ランヤードの長さは1300mm質量(kg)1.13落下距離(m)3.5~4.4/4.1ランヤード(長さ)(mm)700~1600/900~1300最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
タフライト巻取/伸縮(1100mm)2丁掛けランヤード
谷沢製作所¥33,980税込¥37,3781本14日以内出荷フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード 2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。 巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 伸縮式ランヤードの長さは1100mm質量(kg)1.11落下距離(m)3.5~4.4/3.9ランヤード(長さ)(mm)700~1600/850~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
軽量フルハーネス「タフライト」フロントD環付き軽量バックル【本体のみ】背中Y型 腿V型
谷沢製作所¥68,980税込¥75,8781本26日以内出荷超軽量のタフライトハーネスST#526Aシリーズ(フロントD環付ハーネス)の軽量バックル作業ベルトタイプ(付属)。タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだ。ベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。昇降作業時にはフロントD環にリトラクタ式墜落防止器具を取り付けて頂く事でストラップが邪魔にならず移動がしやすくなります。通常作業時には背中のD環を使用するなど使い分けで使用する事が可能です。付属品デュアルホルダーST#5803:2個、エンドクリップST#5804:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、作業ベルトホルダーII ST#5838:4個、絡み防止ロープ:1本、収納袋仕様作業ベルト:軽量バックル形状腿ベルト:V型、背中:Y型質量(g)1120使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】
谷沢製作所¥67,980税込¥74,7781本19日以内出荷従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。1丁掛け軽量巻取ランヤード付属。軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)1410種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト色ブラック最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード1丁掛け
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】
谷沢製作所¥82,980税込¥91,2781本19日以内出荷従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属。軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)1960種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト色ブラック最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
軽量フルハーネス「タフライト」フロントD環付きワンタッチバックル【本体のみ】背中Y型 腿V型
谷沢製作所¥69,980税込¥76,9781本26日以内出荷超軽量のタフライトハーネスST#526Aシリーズ(フロントD環付ハーネス)のワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)。タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだ。ベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。昇降作業時にはフロントD環にリトラクタ式墜落防止器具を取り付けて頂く事でストラップが邪魔にならず移動がしやすくなります。通常作業時には背中のD環を使用するなど使い分けで使用する事が可能です。付属品デュアルホルダーST#5803:2個、エンドクリップST#5804:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、作業ベルトホルダーII ST#5838:4個、絡み防止ロープ:1本、収納袋仕様作業ベルト:ワンタッチバックル形状腿ベルト:V型、背中:Y型質量(g)1120使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 1丁掛け 軽量巻取ランヤード付き(ロック機能付)【セット品】
谷沢製作所¥72,980税込¥80,2781本19日以内出荷従来商品と比べ大幅に25%軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中Y型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品 。1丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)1710種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)130背タイプY型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチランヤード1丁掛け
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】
谷沢製作所¥72,980税込¥80,2781本19日以内出荷従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品 。1丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)1710種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチランヤード1丁掛け
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け 軽量巻取ランヤード付き(ロック機能付)【セット品】
谷沢製作所¥87,980税込¥96,7781本19日以内出荷従来商品と比べ大幅に25%軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中Y型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品 。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属。軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)2260種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)130背タイプY型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】
谷沢製作所¥87,980税込¥96,7781本19日以内出荷従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品 。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)2260種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け