絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
東芝テリーのロゴ

東芝テリー

東芝テリー株式会社は、工業用、産業用カメラをはじめ、映像関連製品の製造、販売を行っております。「技術と信頼のブランド、テリー」として、長年ユーザ様にご愛用されております。今後も引き続きお役に立てるよう、従業員一同努力を続けてまいります。テリー製品を宜しくお願いいたします。

会社情報
会社名東芝テリー株式会社
設立1950/02/17
所在地〒191-0065 東京都日野市旭が丘4-7-1
特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付金具 東芝テリー

    取付金具

    東芝テリー
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    材質(本体)アルミニウム合金表面処理(本体)黒色アルマイト処理
  • USBカメラケーブル 東芝テリー

    USBカメラケーブル

    東芝テリー(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)3
  • ACアダプタ 東芝テリー

    ACアダプタ

    東芝テリー
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合9LM20SB
  • USB3.0カメラ 東芝テリー

    USB3.0カメラ

    東芝テリー
    128,800税込141,680
    1個
    翌々日出荷
    高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(R) Ver1.0準拠。GenICam(R) Ver2.4 / Ver3.0 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。カラープロセス内蔵 (BU505MCG / BU505MCF)。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能
    電源DC5V±5%(USBコネクタより給電)インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず)解像度2,448(H)×2,048(V)モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転同期方式内部同期/バス同期画素数5MフレームレートMono8:75fps走査方式プロブレッシブガンマγ=1.0~0.45ゲインMANUAL:0~+36dBレンズマウントCマウント電子シャッタ方式MANUAL:(TBD)μs~16s、AE:(TBD)μs~1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs~16s(Edge/Bulkモード)、50μs~パルス幅(Levelモード)画素サイズ(μm)2.74×2.74
  • GigE カメラ BG シリーズ 東芝テリー

    GigE カメラ BG シリーズ

    東芝テリー
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    BG300Mシリーズは、Gigabit Ethernetインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
    解像度3.0M/2,048 × 1,536フレームスピード(fps)35画素サイズ(μm)2.25 × 2.25デバイス【撮像】1/3型GS-CMOS (IMX900)
  • USB3カメラ 東芝テリー

    USB3カメラ

    東芝テリー
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    BU2006Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
    適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90質量(g)34種類カメラ本体規格ケーブル給電:USB 5Gbps 標準出力19(フレームレート[fps](全画素読出し))センサータイプ1型外形寸法D(mm)16外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])60、(湿度[%](非結露))10~90F値(定格条件:シャッタ速度[s])45676、(定格条件:感度[lx])F5.6画素数20Mフレームスピード(fps)19レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1
  • USB3カメラ BU シリーズ 東芝テリー

    USB3カメラ BU シリーズ

    東芝テリー
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    BU300Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
    種類カメラ本体センサータイプ1/3型GS-CMOS (IMX900)画素数3.0M/2048×1536フレームスピード(fps)35レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)2.25×2.25
  • カラーUSB3.0カメラ 東芝テリー

    カラーUSB3.0カメラ

    東芝テリー
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    BU1203Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
    適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90カラー質量(g)32規格USB 5Gbps 標準消費電力(W)ケーブル給電:2.7出力30(フレームレート[fps](全画素読出し))感度標準:4200(定格条件:感度[lx])外形寸法D(mm)16外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29適合電線(mm2)7.40×5.55(HxV)センサーIMX226電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps照度(Lx)最低被写体:13解像度最大出力:4000×3000(HxV[画素])動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])50、(湿度[%](非結露))10~90撮像素子RS-CMOSF値(定格条件:シャッタ速度[s])45687、(定格条件:感度[lx])F8画素数出力:12[Mpix]、12M光学方式光学サイズ:1/1.7型対角(mm)9.25アスペクト比0.16875レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1電子シャッタ方式ローリングシャッタ(RS)画素サイズ(μm)1.85×1.85
  • 白黒カメラBCシリーズ 東芝テリー

    白黒カメラBCシリーズ

    東芝テリー
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    BC160Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
    適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下カラー質量(g)33規格ケーブル給電:PoCL消費電力(W)ケーブル給電:1.7出力226(フレームレート[fps](全画素読出し))感度標準:1210(定格条件:感度[lx])外形寸法D(mm)26.5外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)センサーIMX273電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12インターフェースCamera Link、準拠方式(映像)Camera Link Base Configuration照度(Lx)最低被写体:3解像度最大出力:1440×1080(HxV[画素])動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下撮像素子CMOSF値(定格条件:シャッタ速度[s])11689、(定格条件:感度[lx])F8画素数出力:1.5552[Mpix]光学方式光学サイズ:1/2.9型対角(mm)6.21アスペクト比0.16875レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)画素サイズ(μm)3.45×3.45
  • 白黒カメラBCシリーズ 東芝テリー

    白黒カメラBCシリーズ

    東芝テリー
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    BC040Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
    適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下カラー質量(g)33規格ケーブル給電:PoCL消費電力(W)ケーブル給電:1.6出力437(フレームレート[fps](全画素読出し))感度標準:2600(定格条件:感度[lx])外形寸法D(mm)26.5外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)センサーIMX287電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12インターフェースCamera Link、Camera Link Base Configuration照度(Lx)最低被写体:2解像度最大出力:720×540(HxV[画素])動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下撮像素子CMOSF値(定格条件:シャッタ速度[s])22647、(定格条件:感度[lx])F5.6画素数出力:0.3888[Mpix]、0.4M、1.6M光学方式光学サイズ:1/2.9型対角(mm)6.21アスペクト比0.16875レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)画素サイズ(μm)6.90×6.90
  • モニタレコーダ 東芝テリー

    モニタレコーダ

    東芝テリー
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は、バッテリーを内蔵した7型タッチパネル付きTFTモニタレコーダーです。アナログ方式映像(NTSC / PAL)の録画・再生機能や画像の無線LAN通信機能などを装備しています。多彩な機能により、産業用途に最適です
    仕様レベル:1.0V(p-p) ± 10% (75Ω終端)、信号フォーマット:NTSC / PAL (入力フォーマットに依存)、信号数:RCA 1系統寸法(mm)表示画面サイズ:152.4(H) × 91.44(V)解像度800(H)×480(V)ドット記録メディアSDHC(4GB) ~ SDXC(256GB)表示デバイス7型 タッチパネル付き TFT LCDモジュールタッチパネル方式投影型静電容量方式バックライトLED (白色)
  • 取付金具EXシリーズ 東芝テリー

    取付金具EXシリーズ

    東芝テリー
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    周辺機器(オプション)
    適合カメラEX370BMG-X/EX670AMG-X/EX670AMCG-X
  • CoaX EXシリーズ 東芝テリー

    CoaX EXシリーズ

    東芝テリー
    949,800税込1,044,780
    1個
    翌々日出荷
    e2v 社製 37.7MP CMOS センサ。TELI オリジナル新開発 IP コア搭載。グローバル電子シャッタ。CoaXPress 2.0 インターフェース。CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現。GenICam(R)準拠。IIDC2準拠。正方格子配列。TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
    黒レベル:-25% ~ +25%質量(g)約280使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下/撮像素子温度75以下)規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2消費電力(W)13.6以下電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応感度2350 lx(F5.6・1/125s)ガラス部防塵ガラス機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリーインターフェースCoaXPress 2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)解像度6144(H) x 6144(V)モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転同期方式内部同期撮像素子CMOSイメージセンサ露光調節Edge / Level / Bulk (255回)カラーモード白黒撮像画面サイズ4/3型画素数3775万画素色調入力12bit/出力12bitトリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ最低被写体照度(Lux)2(F1.4/ゲイン: +36dB/映像出力: 50%)フレームレート120 fps (CXP-12 Quad, Mono 8bit)・42.1 fps (CXP-6 Quad, Mono 8bit)・21 fps (CXP-12, Mono 8bit)・10.7 fps (CXP-6, Mono 8bit)使用湿度(%RH)10~90 (非結露)走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ゲインマニュアル : 0 ~ +36dBトリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μsレンズマウントマウントレス (Φ50 H7)映像出力Mono12/Mono10/Mono8撮像画積(mm)15.36(H)×15.36(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)2.5×2.5露光時間MANUAL:10μs ~ 1s、ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)デバイス撮像デバイス型:EV2S36MB
  • USB3.0カメラ 東芝テリー

    USB3.0カメラ

    東芝テリー
    158,800税込174,680
    1個
    翌々日出荷
    適合CE,FCC,RoHS,WEEE,USB3Vision,GenICam,IIDC2電源DC5V±5%(USBコネクタより給電)使用温度(℃)0~40(筐体表面温度:60℃以下)インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず)モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転同期方式内部同期/バス同期画素数8MフレームレートMono8:46fps使用湿度(%RH)10~90(非結露)走査方式プロブレッシブガンマγ=1.0~0.45ゲインMANUAL:0~+36dBレンズマウントCマウント画素サイズ(μm)2.74×2.74
  • マウント変換アダプタ EXシリーズ 東芝テリー

    マウント変換アダプタ EXシリーズ

    東芝テリー
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合カメラEX370BMG-X/EX670AMG-X/EX670AMCG-X
  • CoaX EXシリーズ 東芝テリー

    CoaX EXシリーズ

    東芝テリー
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    翌々日出荷
    e2v 社製 67MP CMOS センサ。TELI オリジナル新開発 IP コア搭載。グローバル電子シャッタ。CoaXPress 2.0 インターフェース。CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現。GenICam(R)準拠。IIDC2準拠。正方格子配列。TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
    黒レベル:-25% ~ +25%質量(g)約280使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下)規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリーインターフェースCoaXPress 2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)解像度8192(H) x 8192(V)モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転同期方式内部同期撮像素子CMOSイメージセンサ露光調節Edge / Level / Bulk (255回)撮像画面サイズ1.8型 (APS-C)画素数6711万画素色調入力12bit/出力12bitトリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ使用湿度(%RH)10~90 (非結露)走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ゲインマニュアル : 0 ~ +36dBトリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μsレンズマウントマウントレス (Φ50 H7)撮像画積(mm)20.48(H)×20.48(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)2.5×2.5露光時間MANUAL:10μs ~ 1s●ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)
  • Camera Link BCシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    Camera Link BCシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    Camera Link(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。 高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。 CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。 また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。 全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    質量(g)約44種類カメラ本体規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2出力【リベル】5V CMOS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×39.5(突起部除く)保証期間3年極性正/負両極性切換撮像素子CMOSイメージセンサカラーモードモノクロ入出力【リベル】Low:0~0.5V、High:4.0~5.0VプロトコルCameraLinkVer1.2パルス幅(μs)最小50(入力時)走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)ゲイン0~+24dBトリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μsビデオフォーマットMono:8/10/12bitレンズマウントCマウント映像出力CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)3.45×3.45(正方画素)
  • USB3.0DUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー

    USB3.0DUシリーズ(カラーカメラ)

    東芝テリー
    519,800税込571,780
    1台
    11日以内出荷
    仕様【ガラス/フィルター】防塵ガラス、【GAIN】MANUAL/AGC(制御範囲0~24dB(出荷設定0dB))質量(g)約90電源(V)DC5±5%(USBコネクタより給電)規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2消費電力(W)4.5以下精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07°外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント・突起物除く)撮像素子CMOSイメージセンサプロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブアスペクト比4:3ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μsビデオフォーマットRGB24bit、BGR24bit、YUV42216bit、YUV41112bit、Bayer12bit/10bit/8bit、Mono8bit映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)撮像画積(mm)14.19(H)×10.34(V)画素サイズ(μm)3.45×3.45
  • USB3.0DUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    USB3.0DUシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    489,800税込538,780
    1台
    11日以内出荷
    本DUシリーズは、USB3.0規格を採用した高品質の一体型カメラです。 カラーモデルは機種名末尾に[C]が付きます。 映像出力・カメラ制御にUSB3.0インターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。 また、3年間の長期保証対応品となっております。
    仕様【ガラス/フィルター】 防塵ガラス、【GAIN】0~24dB(出荷設定0dB)質量(g)約90電源(V)DC5±5%(USBコネクタより給電)規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2消費電力(W)4以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント・突起物除く)シャッター電子シャッター:グローバルシャッタ撮像素子CMOS イメージセンサプロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブアスペクト比4:3ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μsビデオフォーマットMono 12bit/10bit/8bit映像出力USB3.0 (SuperSpeedのみサポート)撮像画積(mm)14.19(H)×10.34(V)被写体照度標準:860 Lx, F5.6, 1/32 s、最低:2 Lx, F1.4 (ゲイン:+24dB, 約50%映像出力)画素サイズ(μm)3.45×3.45
  • GigEBGシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    GigEBGシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    130,300税込143,330
    1台
    11日以内出荷
    本BGシリーズは、Gigabit Ethernet(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。 映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。 また、3年間の長期保証対応品となっています。
    規格CE、FCC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を除く)シャッター電子シャッター:グローバルシャッタプロトコルGigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:3.3~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅最小:200μs映像出力Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠