カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • 東芝テリー
  • アートレイ(3)
  • ホーザン(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • オムロンセンテック(2)
  • マザーツール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bu mcf」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB3カメラ 東芝テリー

    USB3カメラ

    東芝テリー
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    BU2006Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
    適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90質量(g)34種類カメラ本体規格ケーブル給電:USB 5Gbps 標準出力19(フレームレート[fps](全画素読出し))センサータイプ1型外形寸法D(mm)16外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])60、(湿度[%](非結露))10~90F値(定格条件:シャッタ速度[s])45676、(定格条件:感度[lx])F5.6画素数20Mフレームスピード(fps)19レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1
  • 取付金具 東芝テリー

    取付金具

    東芝テリー
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    材質(本体)アルミニウム合金表面処理(本体)黒色アルマイト処理
  • USB3カメラ BU シリーズ 東芝テリー

    USB3カメラ BU シリーズ

    東芝テリー
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    BU300Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
    種類カメラ本体センサータイプ1/3型GS-CMOS (IMX900)画素数3.0M/2048×1536フレームスピード(fps)35レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)2.25×2.25
  • GigEBGシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    GigEBGシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    130,300税込143,330
    1台
    欠品中
    本BGシリーズは、Gigabit Ethernet(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。 映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。 また、3年間の長期保証対応品となっています。
    規格CE、FCC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を除く)シャッター電子シャッター:グローバルシャッタプロトコルGigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:3.3~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅最小:200μs映像出力Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠
  • USB3.0カメラ 東芝テリー

    USB3.0カメラ

    東芝テリー
    128,800税込141,680
    1個
    翌々日出荷
    高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(R) Ver1.0準拠。GenICam(R) Ver2.4 / Ver3.0 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。カラープロセス内蔵 (BU505MCG / BU505MCF)。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能
    電源DC5V±5%(USBコネクタより給電)インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず)解像度2,448(H)×2,048(V)モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転同期方式内部同期/バス同期画素数5MフレームレートMono8:75fps走査方式プロブレッシブガンマγ=1.0~0.45ゲインMANUAL:0~+36dBレンズマウントCマウント電子シャッタ方式MANUAL:(TBD)μs~16s、AE:(TBD)μs~1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs~16s(Edge/Bulkモード)、50μs~パルス幅(Levelモード)画素サイズ(μm)2.74×2.74
  • USBカメラケーブル 東芝テリー

    USBカメラケーブル

    東芝テリー(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)3
  • USB3.0カメラ 東芝テリー

    USB3.0カメラ

    東芝テリー
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    適合CE,FCC,RoHS,WEEE,USB3Vision,GenICam,IIDC2電源DC5V±5%(USBコネクタより給電)使用温度(℃)0~40(筐体表面温度:60℃以下)インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず)モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転同期方式内部同期/バス同期画素数8MフレームレートMono8:46fps使用湿度(%RH)10~90(非結露)走査方式プロブレッシブガンマγ=1.0~0.45ゲインMANUAL:0~+36dBレンズマウントCマウント画素サイズ(μm)2.74×2.74
関連キーワード
ステージ/画像処理カテゴリ