カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 東芝テリー
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(4)
  • JAE(日本航空電子工業)(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • オルガン針(2)
  • Vesrah(2)
  • ヒロセ(2)
  • KSフィルター(2)
  • MOXA(2)
  • サトーパーツ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • CKD(1)
  • スーパーツール(1)
  • パイロット(1)
  • ムラキ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-1-f」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CoaX EXシリーズ 東芝テリー

    CoaX EXシリーズ

    東芝テリー
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1個
    翌々日出荷
    e2v 社製 67MP CMOS センサ。TELI オリジナル新開発 IP コア搭載。グローバル電子シャッタ。CoaXPress 2.0 インターフェース。CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現。GenICam(R)準拠。IIDC2準拠。正方格子配列。TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
    色黒レベル:-25% ~ +25%質量(g)約280使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下)規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリーインターフェースCoaXPress 2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)解像度8192(H) x 8192(V)モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転同期方式内部同期撮像素子CMOSイメージセンサ露光調節Edge / Level / Bulk (255回)撮像画面サイズ1.8型 (APS-C)画素数6711万画素色調入力12bit/出力12bitトリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ使用湿度(%RH)10~90 (非結露)走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ゲインマニュアル : 0 ~ +36dBトリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μsレンズマウントマウントレス (Φ50 H7)撮像画積(mm)20.48(H)×20.48(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)2.5×2.5露光時間MANUAL:10μs ~ 1s●ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)
  • Camera Link BCシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    Camera Link BCシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    ¥177,100税込¥194,810
    1台
    4日以内出荷
    Camera Link(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。 高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。 CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。 また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。 全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    質量(g)約44種類カメラ本体規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2出力【リベル】5V CMOS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×39.5(突起部除く)保証期間3年極性正/負両極性切換撮像素子CMOSイメージセンサカラーモードモノクロ入出力【リベル】Low:0~0.5V、High:4.0~5.0VプロトコルCameraLinkVer1.2パルス幅(μs)最小50(入力時)走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)ゲイン0~+24dBトリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μsビデオフォーマットMono:8/10/12bitレンズマウントCマウント映像出力CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)3.45×3.45(正方画素)
  • GigEBGシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    GigEBGシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    ¥130,300税込¥143,330
    1台
    欠品中
    本BGシリーズは、Gigabit Ethernet(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。 映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。 また、3年間の長期保証対応品となっています。
    規格CE、FCC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を除く)シャッター電子シャッター:グローバルシャッタプロトコルGigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:3.3~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅最小:200μs映像出力Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠
  • USB3.0DUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー

    USB3.0DUシリーズ(カラーカメラ)

    東芝テリー
    ¥519,800税込¥571,780
    1台
    12日以内出荷
    仕様【ガラス/フィルター】防塵ガラス、【GAIN】MANUAL/AGC(制御範囲0~24dB(出荷設定0dB))質量(g)約90電源(V)DC5±5%(USBコネクタより給電)規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2消費電力(W)4.5以下精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07°外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント・突起物除く)撮像素子CMOSイメージセンサプロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブアスペクト比4:3ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μsビデオフォーマットRGB24bit、BGR24bit、YUV42216bit、YUV41112bit、Bayer12bit/10bit/8bit、Mono8bit映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)撮像画積(mm)14.19(H)×10.34(V)画素サイズ(μm)3.45×3.45
  • USB3.0DUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    USB3.0DUシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    12日以内出荷
    本DUシリーズは、USB3.0規格を採用した高品質の一体型カメラです。 カラーモデルは機種名末尾に[C]が付きます。 映像出力・カメラ制御にUSB3.0インターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。 また、3年間の長期保証対応品となっております。
    仕様【ガラス/フィルター】 防塵ガラス、【GAIN】0~24dB(出荷設定0dB)質量(g)約90電源(V)DC5±5%(USBコネクタより給電)規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2消費電力(W)4以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント・突起物除く)シャッター電子シャッター:グローバルシャッタ撮像素子CMOS イメージセンサプロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブアスペクト比4:3ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μsビデオフォーマットMono 12bit/10bit/8bit映像出力USB3.0 (SuperSpeedのみサポート)撮像画積(mm)14.19(H)×10.34(V)被写体照度標準:860 Lx, F5.6, 1/32 s、最低:2 Lx, F1.4 (ゲイン:+24dB, 約50%映像出力)画素サイズ(μm)3.45×3.45
ステージ/画像処理カテゴリ