カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝テリー
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • オルガン針(11)
  • タイガーバック(2)
  • エスコ(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ヒロセ(1)
  • MICROCHIP(1)
  • Hanx(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db×f2 18」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    73,000税込80,300
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    ■高速フレームレート BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。 ■USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 ■USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 ■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 ■スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 ■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 ■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 ■正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ■ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    電源(V)DC5±5%規格CE、FCC同期方式内部同期プロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
ステージ/画像処理カテゴリ