カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 東芝テリー
- Allied Vision(14)
- omron(オムロン)(8)
- オムロンセンテック(5)
- Advantech(アドバンテック)(2)
- StarTech.com(1)
「gige vision」の検索結果

GigEBGシリーズ(白黒カメラ)
東芝テリー¥130,300税込¥143,3301台欠品中本BGシリーズは、Gigabit Ethernet(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。 映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。 また、3年間の長期保証対応品となっています。規格CE、FCC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を除く)シャッター電子シャッター:グローバルシャッタプロトコルGigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:3.3~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅最小:200μs映像出力Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠
USB3.0カメラ
東芝テリー¥128,800~税込¥141,680~1個翌々日出荷高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(R) Ver1.0準拠。GenICam(R) Ver2.4 / Ver3.0 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。カラープロセス内蔵 (BU505MCG / BU505MCF)。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能電源DC5V±5%(USBコネクタより給電)インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず)解像度2,448(H)×2,048(V)モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転同期方式内部同期/バス同期画素数5MフレームレートMono8:75fps走査方式プロブレッシブガンマγ=1.0~0.45ゲインMANUAL:0~+36dBレンズマウントCマウント電子シャッタ方式MANUAL:(TBD)μs~16s、AE:(TBD)μs~1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs~16s(Edge/Bulkモード)、50μs~パルス幅(Levelモード)画素サイズ(μm)2.74×2.74