カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 東芝テリー
- モノタロウ(10)
- SVS-VISTEK(13)
- トンボ鉛筆(11)
- エスコ(5)
- ジーエルサイエンス(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- Xacti(3)
- ノーブランド(2)
- アトムリビンテック(2)
- ダンドリビス(2)
- brembo(2)
- アドテック(1)
- SMC(1)
- 象印チェンブロック(1)
- 東芝(1)
- 中部コーポレーション(1)
- ウッドワン(1)
- 南海プライウッド(1)
- ブランドをもっと見る
「mono cx」の検索結果

CoaX EXシリーズ
東芝テリー¥949,800税込¥1,044,7801個翌々日出荷e2v 社製 37.7MP CMOS センサ。TELI オリジナル新開発 IP コア搭載。グローバル電子シャッタ。CoaXPress 2.0 インターフェース。CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現。GenICam(R)準拠。IIDC2準拠。正方格子配列。TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得色黒レベル:-25% ~ +25%質量(g)約280使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下/撮像素子温度75以下)規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2消費電力(W)13.6以下電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応感度2350 lx(F5.6・1/125s)ガラス部防塵ガラス機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリーインターフェースCoaXPress 2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)解像度6144(H) x 6144(V)モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転同期方式内部同期撮像素子CMOSイメージセンサ露光調節Edge / Level / Bulk (255回)カラーモード白黒撮像画面サイズ4/3型画素数3775万画素色調入力12bit/出力12bitトリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ最低被写体照度(Lux)2(F1.4/ゲイン: +36dB/映像出力: 50%)フレームレート120 fps (CXP-12 Quad, Mono 8bit)・42.1 fps (CXP-6 Quad, Mono 8bit)・21 fps (CXP-12, Mono 8bit)・10.7 fps (CXP-6, Mono 8bit)使用湿度(%RH)10~90 (非結露)走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ゲインマニュアル : 0 ~ +36dBトリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μsレンズマウントマウントレス (Φ50 H7)映像出力Mono12/Mono10/Mono8撮像画積(mm)15.36(H)×15.36(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)2.5×2.5露光時間MANUAL:10μs ~ 1s、ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)デバイス撮像デバイス型:EV2S36MB
CoaX EXシリーズ
東芝テリー¥1,298,000税込¥1,427,8001個翌々日出荷e2v 社製 67MP CMOS センサ。TELI オリジナル新開発 IP コア搭載。グローバル電子シャッタ。CoaXPress 2.0 インターフェース。CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現。GenICam(R)準拠。IIDC2準拠。正方格子配列。TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得色黒レベル:-25% ~ +25%質量(g)約280使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下)規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリーインターフェースCoaXPress 2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)解像度8192(H) x 8192(V)モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転同期方式内部同期撮像素子CMOSイメージセンサ露光調節Edge / Level / Bulk (255回)撮像画面サイズ1.8型 (APS-C)画素数6711万画素色調入力12bit/出力12bitトリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ使用湿度(%RH)10~90 (非結露)走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ゲインマニュアル : 0 ~ +36dBトリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μsレンズマウントマウントレス (Φ50 H7)撮像画積(mm)20.48(H)×20.48(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)2.5×2.5露光時間MANUAL:10μs ~ 1s●ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)