カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 東芝テリー
  • モノタロウ(1)
  • TULALA(ツララ)(13)
  • TICT(7)
  • トンボ鉛筆(3)
  • Vesrah(3)
  • RIDEZ(ライズ)(1)
  • ツァイス(ZEISS)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • SES Sterling(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
  • JACKALL(ジャッカル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mono006」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CoaX EXシリーズ 東芝テリー

    CoaX EXシリーズ

    東芝テリー
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    翌々日出荷
    e2v 社製 67MP CMOS センサ。TELI オリジナル新開発 IP コア搭載。グローバル電子シャッタ。CoaXPress 2.0 インターフェース。CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現。GenICam(R)準拠。IIDC2準拠。正方格子配列。TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
    黒レベル:-25% ~ +25%質量(g)約280使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下)規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリーインターフェースCoaXPress 2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)解像度8192(H) x 8192(V)モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転同期方式内部同期撮像素子CMOSイメージセンサ露光調節Edge / Level / Bulk (255回)撮像画面サイズ1.8型 (APS-C)画素数6711万画素色調入力12bit/出力12bitトリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ使用湿度(%RH)10~90 (非結露)走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ゲインマニュアル : 0 ~ +36dBトリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μsレンズマウントマウントレス (Φ50 H7)撮像画積(mm)20.48(H)×20.48(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)2.5×2.5露光時間MANUAL:10μs ~ 1s●ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)
  • CoaX EXシリーズ 東芝テリー

    CoaX EXシリーズ

    東芝テリー
    949,800税込1,044,780
    1個
    翌々日出荷
    e2v 社製 37.7MP CMOS センサ。TELI オリジナル新開発 IP コア搭載。グローバル電子シャッタ。CoaXPress 2.0 インターフェース。CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現。GenICam(R)準拠。IIDC2準拠。正方格子配列。TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
    黒レベル:-25% ~ +25%質量(g)約280使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下/撮像素子温度75以下)規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2消費電力(W)13.6以下電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応感度2350 lx(F5.6・1/125s)ガラス部防塵ガラス機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリーインターフェースCoaXPress 2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)解像度6144(H) x 6144(V)モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転同期方式内部同期撮像素子CMOSイメージセンサ露光調節Edge / Level / Bulk (255回)カラーモード白黒撮像画面サイズ4/3型画素数3775万画素色調入力12bit/出力12bitトリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ最低被写体照度(Lux)2(F1.4/ゲイン: +36dB/映像出力: 50%)フレームレート120 fps (CXP-12 Quad, Mono 8bit)・42.1 fps (CXP-6 Quad, Mono 8bit)・21 fps (CXP-12, Mono 8bit)・10.7 fps (CXP-6, Mono 8bit)使用湿度(%RH)10~90 (非結露)走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ゲインマニュアル : 0 ~ +36dBトリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μsレンズマウントマウントレス (Φ50 H7)映像出力Mono12/Mono10/Mono8撮像画積(mm)15.36(H)×15.36(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)2.5×2.5露光時間MANUAL:10μs ~ 1s、ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)デバイス撮像デバイス型:EV2S36MB
関連キーワード
研磨剤 100000特集