カテゴリ

  • ヘルスケア(9)
  • 医療(3)
絞り込み
ブランド
  • タニタ
  • 広島(821)
  • 広島ヤスリ製造所(14)
  • Yamato(大和製衡)(67)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(42)
  • P・O・Pトレーディング(28)
  • クボタ計装(18)
  • 広島化成(12)
  • イシダ(10)
  • VIBRA(新光電子)(9)
  • ゼニス[防災用品](9)
  • P・O・Pプロダクツ(8)
  • ステップ(8)
  • トレード(8)
  • 新栄製砥(7)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(5)
  • SK11(5)
  • ドリームプロダクト(4)
  • ガジェット広島(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「広島」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車いす用体重計 PW-650A タニタ

    車いす用体重計 PW-650A

    タニタ
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    8日以内出荷
    両側昇降で乗り降り自在。 測定台までの高さ約29mmと薄型設計で乗り降りしやすい。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、車椅子重量の減産に便利。 表示部の文字高は38mmで大きく見やすい。 キャスター付きで簡単に移動可能。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 体重の証明に使用可能。
    付属品ACアダプタ質量(kg)(測定台)28、(コントローラ)0.5ひょう量(kg)200(着衣量含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定台)908×875×169、(コントローラ)209×159×56目量(kg)0.1文字高(mm)38検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋、風袋引きオートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg
  • 精密体重計 WB-150 (セパレートタイプ) タニタ

    精密体重計 WB-150 (セパレートタイプ)

    タニタ
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    8日以内出荷
    いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
    付属品ACアダプタ質量(kg)5.1ひょう量(kg)200(着衣量含む)ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×301×82、209×159×56目量(kg)0.05検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
  • 精密体重計 WB-150 (ポールタイプ)(RS付き) タニタ

    精密体重計 WB-150 (ポールタイプ)(RS付き)

    タニタ
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    8日以内出荷
    いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
    付属品ACアダプタ質量(kg)7.1ひょう量(kg)200(着衣量含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×515×848目量(kg)0.05検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
  • 車いす用体重計 PW-650A (RS付き) タニタ

    車いす用体重計 PW-650A (RS付き)

    タニタ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
    両側昇降で乗り降り自在。 測定台までの高さ約29mmと薄型設計で乗り降りしやすい。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、車椅子重量の減産に便利。 表示部の文字高は38mmで大きく見やすい。 キャスター付きで簡単に移動可能。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 体重の証明に使用可能。
    付属品ACアダプタ質量(kg)(測定台)28、(コントローラ)0.5ひょう量(kg)200(着衣量含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定台)908×875×169、(コントローラ)209×159×56目量(kg)0.1文字高(mm)38検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋、風袋引きオートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg
  • 精密体重計 WB-150 (ポールタイプ) タニタ

    精密体重計 WB-150 (ポールタイプ)

    タニタ
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    8日以内出荷
    いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
    付属品ACアダプタ質量(kg)7.1ひょう量(kg)200(着衣量含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×515×848目量(kg)0.05検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
  • 高精度ベビースケール BD-815 タニタ

    高精度ベビースケール BD-815

    タニタ
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    8日以内出荷
    赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。 安定感があり、がたつきません。 赤ちゃんを下してからも測定値を表示し続けることができます。 高精度2g単位の計測が可能。 授乳量が確認できる専用キー付き。 外部信号出力用RS-232C端子付き(出力専用)。 体重の証明用に使用可能。
    付属品ACアダプタ、単3乾電池(R6)×4本、ソフトマット1枚、身長計シール(55cm)消費電力(W)0.5以下(ACアダプタ使用時)、0.3以下(乾電池使用時)ひょう量(kg)15(6/15複目量はかり(自動切替))電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC6V 単3乾電池×4本使用本体質量(kg)4.6(電池含まず)目量(g)0~6kgまで2、0~15kgまで5(拡張目盛1(体重証明外))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)409×600×157、(乳児皿)350×600検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能体重表示、測定値目盛、目盛値呼出、授乳量表示、表示固定、拡張表示(1g)、バックライトオートパワーオフ15/30/45/60分/連続設定項目(表示固定時間設定)10/20/30秒/なし、(外部出力設定)プリンタ出力/RS232C出力
  • ハンドレール付き体重計 PH-550A (RS付き) タニタ

    ハンドレール付き体重計 PH-550A (RS付き)

    タニタ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
    測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。 手すりをつかんでいても正確に結果を表示。 つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 オートパワーオフの時間設定可能。 拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。
    付属品ACアダプタ質量(kg)25.5ひょう量(kg)200(着衣量含む)ハンドル径(Φmm)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×623.5×1042.5目量(kg)0.1文字高(mm)38検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋、風袋引きオートパワーオフ5/10/30/60分/連続
  • ハンドレール付き体重計 PH-550A タニタ

    ハンドレール付き体重計 PH-550A

    タニタ
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    8日以内出荷
    測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。 手すりをつかんでいても正確に結果を表示。 つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 オートパワーオフの時間設定可能。 拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。
    付属品ACアダプタ質量(kg)25.5ひょう量(kg)200(着衣量含む)ハンドル径(Φmm)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×623.5×1042.5目量(kg)0.1文字高(mm)38検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋、風袋引きオートパワーオフ5/10/30/60分/連続
  • 精密体重計 WB-150 (セパレートタイプ)(RS付き) タニタ

    精密体重計 WB-150 (セパレートタイプ)(RS付き)

    タニタ
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    8日以内出荷
    いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
    付属品ACアダプタ質量(kg)5.1ひょう量(kg)200(着衣量含む)ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×301×82、209×159×56目量(kg)0.05検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
  • デジタルベビースケール BD-715A (RS付き) タニタ

    デジタルベビースケール BD-715A (RS付き)

    タニタ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    8日以内出荷
    乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
    付属品ACアダプタ材質ABS樹脂ひょう量(kg)10電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用本体質量(kg)3.6(電池含まず)目量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定オートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg
  • デジタルベビースケール BD-715A (USB付き) タニタ

    デジタルベビースケール BD-715A (USB付き)

    タニタ
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    8日以内出荷
    乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
    付属品ACアダプタ材質ABS樹脂ひょう量(kg)10電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用本体質量(kg)3.6(電池含まず)目量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定オートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg
  • デジタルベビースケール BD-715A タニタ

    デジタルベビースケール BD-715A

    タニタ
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    8日以内出荷
    乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
    付属品ACアダプタ材質ABS樹脂ひょう量(kg)10電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用本体質量(kg)3.6(電池含まず)目量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定オートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg
広島定規特集