カテゴリ
- ヘルスケア(2)
絞り込み
ブランド
- タニタ
- モノタロウ(1)
- シグマ光機(48)
- CKD(45)
- SMC(11)
- 日本エレパーツ(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
- グーリング(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- カナレ電気(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KTC(1)
- スズキ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 四国電線(1)
- 神戸車輌製作所(1)
- Vesrah(1)
- ブランドをもっと見る
「3d-fb」の検索結果

懐中時計型3Dセンサー歩数計 FB-743
タニタ¥8,798税込¥9,6781台5日以内出荷懐中時計をモチーフにした歩数計 設定不要のシンプル設計ですので、電池を入れるだけで使用できます。 どこに身につけても動きを見逃さない3Dセンサーを搭載していますので、歩数をしっかりとカウントします。用途大切な人や思い出を持ち歩く。 懐中時計の内側に、思い出の写真やメッセージなどを入れることができ、贈り物におすすめです。付属品取扱説明書(保証書付)、写真切り取り型×1枚、写真カバー(予備)×2枚、お試し用電池(CR2032コイン型リチウム電池)×1個材質PC/ABS、PET、PMMA、亜鉛合金、ステンレス色シルバー質量(g)(本体)64(個装箱)145使用温度範囲(℃)0~40電源DC3V CR2032コイン型リチウム電池×1個精度(時計)平均月差±30秒以内/(歩数)精度±5%表示最大99999歩 最小1歩表示方式LCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(商品)50×50×19(個装箱)77×114×104電池寿命約6ヶ月(1日4時間歩行した場合)
3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738
タニタ¥2,198~税込¥2,418~1台5日以内出荷ホイッスル機能搭載で緊急時に便利。 いつも持ち歩く歩数計に防災用緊急笛(ホイッスル)が付き、いざという時にすぐに笛を吹いて助けを呼ぶことができます。 弱い息でも100dB以上の大きな音(住宅用火災警報器よりも大きい音)が鳴る設計。緊急・災害時にも安心です。 笛は音の高さの違う2種類の音を同時に発生し、雑音の中でも聞こえやすくなっています。 歩数計は設定などをせずに使い始めることができます。 歩数は最大最大99999歩までカウント。 歩数のリセットはクリアボタンを約3秒長押しするだけの簡単設計。 3Dセンサー搭載で付ける場所を選びません。 長さの調節ができるネックストラップ付き。 緊急時に便利。災害や不審者遭遇時に使用し身の安全を確保する。 登山時のレスキューホイッスルにもなる。付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ(長さ約40cm)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)仕様ホイッスルあり材質ABS、PC、PMMA使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)検出方式3D加速度センサー本体質量(g)約28(ストラップ・電池含む)表示【歩数】0~99999歩(1歩単位)表示方式LCD表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×15×34文字高(mm)10精度(%)(歩数)±5※メーカー振動試験器による保証期間1年電池寿命約1年(1日約4時間作動した場合)