カテゴリ

  • ヘルスケア(2)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • タニタ
  • モノタロウ(2)
  • クラレ(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • マザーツール(1)
  • ドリテック(1)
  • パール金属(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-54x」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触体温計 BT543 タニタ非接触体温計 BT543タニタ(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位測定方式赤外線式測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9材質ABS、PMMAオートパワーオフあり電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)電池寿命約5000回(手動電源オフ時)一般的名称皮膚赤外線体温計消費電流(mA)20以下バックライトあり保護装置内部電源機器(電撃に対して)分類(装着部)BF形測定時間(秒)約1表示体温3桁表示最小表示(℃)0.1許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)仕様告知音あり(サイレントモード付)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
デジタル電子体温計 BT470 BL タニタデジタル電子体温計 BT470 BLタニタ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
大型表示・バックライト付きで、夜間でも見やすい 業界最大サイズ。 先端が曲がる為、測定し易い。赤ちゃんでも安全に測定可能。
用途視力の弱い方。 赤ちゃんを測定したい方。 暗室でも測定したい方向け。付属品取扱説明書(保証書、添付文書付き)、EMC技術情報、収納ケース、お試し用電池(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個)材質ABS、PMMA、TPE、ステンレス寸法(mm)幅136×高さ29×奥行15ブルー測定範囲32.0~42.0℃材質(本体)ABS、PMMA、TPE、ステンレス質量(g)約23(電池含む)電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個電源CR2032×1つ測定時間予測式20秒最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)32.0~42.0保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅136×高さ29×奥行15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AFBZX00027000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
体温計カテゴリ