カテゴリ
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- タニタ
- MAZDA(マツダ)(9)
- Yamato(大和製衡)(6)
- ニッサン(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- Beat-Sonic(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ホンダ(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- Vesrah(1)
- ダイハツ(1)
- Catch Hunter(1)
- carrozzeria(1)
- MCP(1)
「d350 v6 013」の検索結果

高精度ベビースケール BD-815
タニタ¥95,980税込¥105,5781台8日以内出荷赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。 安定感があり、がたつきません。 赤ちゃんを下してからも測定値を表示し続けることができます。 高精度2g単位の計測が可能。 授乳量が確認できる専用キー付き。 外部信号出力用RS-232C端子付き(出力専用)。 体重の証明用に使用可能。付属品ACアダプタ、単3乾電池(R6)×4本、ソフトマット1枚、身長計シール(55cm)消費電力(W)0.5以下(ACアダプタ使用時)、0.3以下(乾電池使用時)ひょう量(kg)15(6/15複目量はかり(自動切替))電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC6V 単3乾電池×4本使用本体質量(kg)4.6(電池含まず)目量(g)0~6kgまで2、0~15kgまで5(拡張目盛1(体重証明外))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)409×600×157、(乳児皿)350×600検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能体重表示、測定値目盛、目盛値呼出、授乳量表示、表示固定、拡張表示(1g)、バックライトオートパワーオフ15/30/45/60分/連続設定項目(表示固定時間設定)10/20/30秒/なし、(外部出力設定)プリンタ出力/RS232C出力