カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- タニタ
- ダイヤトレンド(28)
- スバル(2)
- サンゲツ(2)
- シグウエルド社(1)
- アイ・ディ・ケイ(1)
「difc」の検索結果

FC-800/FC-810用センサーカートリッジ FC800SWH
タニタ¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷アルコール検知器ALBLO FC-800/FC-810用の交換センサーです。用途アルコール検知器ALBLO FC-800/FC-810用の交換センサー付属品取扱説明書(保証書付)材質ABS色ホワイト測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)本体質量(g)約14検知原理燃料電池式ガスセンサー使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×25