カテゴリ
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- タニタ
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CHINO(チノー)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ウインセス(1)
- クラーク(4)
- コクゴ(2)
- サーモポート(2)
- ヒサゴ(1)
- ビックツール(1)
- 三菱電機(1)
- 城東テクノ(1)
- 摂津金属工業(2)
- 東リ(1)
「kp-103」の検索結果

ポケッタブルスケール
タニタ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個材質ABS、PET色ブラック測定範囲0 ~ 120 g材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)0.12電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用最小表示(g)0.1連続使用時間(時間)60最小目盛0.1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48最大計量(g)120保証期間1年主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20ひょう量単位g