カテゴリ

  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • タニタ
  • シュナイダーエレクトリック(27)
  • 三菱(3)
  • ホンダ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • テラル(2)
  • TRUSCO(1)
  • 日立産機システム(1)
  • スバル(1)
  • KVK(1)
  • Kawasumi(川住製作所)(1)
  • KSフィルター(1)
  • ABB(1)
  • CHAUVIN ARNOUX(1)
  • ISEKI(1)
  • cotta(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kw320」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッキングスケール タニタクッキングスケールタニタ
7,298税込8,028
1台
当日出荷
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。 最小表示0.1gの高精度微量モード。 大量の計量に最適な最大計量3kg。 ガラスボウルも滑らないシリコーンゴムマット付き。 水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。 取り外して洗える計量皿。
ホワイト付属品シリコーンゴムマット、単4形乾電池2本材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム寸法(mm)幅143×高さ40×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133、シリコーンゴムマット:約幅133×奥行120)測定範囲0 ~ 3000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE質量(g)約581(乾電池、シリコーンゴムマット含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)3電源DC3V 単4形乾電池2本最小表示微量モード/0.1g(0~300g)、0.5g(300~1500g)、通常モード/1g(0~3000g)最小表示(g)1(微量モード:0.1)計量皿寸法(mm)133×137電池寿命(時間)(連続使用)約90最小目盛1g(微量モード:0.1g)保証期間1年防塵防水性能IP65最大計量(kg)3最小目盛(g)1(微量モード:0.1)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×40計量範囲0~3kgひょう量単位kg
vg320特集