カテゴリ
- 測定用品(1)
- 風邪・熱中症計(1)
絞り込み
ブランド
- タニタ
- TOTO(7)
- PLUS(プラス)[文具](4)
- E-MAKE(1)
- JTC(17)
- ホンダ(7)
- スバル(7)
- シグマ光機(4)
- SMC(3)
- CKD(3)
- NOK(3)
- 三菱電機(3)
- オオサワ&カンパニー(2)
- TRUSCO(2)
- KSフィルター(2)
- 岩田製作所(1)
- 呉竹(1)
- KTC(1)
- ナカバヤシ(1)
- ブランドをもっと見る
「tc301」の検索結果
特価

黒球式暑さ指数計 熱中アラーム
タニタ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷「日常生活における熱中症予防指針」に基づく「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分をレベルバーで表示。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。防水・防じん機能付きで突然の雨にも対応できます。付属品つり下げ用アタッチメント、カラビナ、 三脚取り付け用電池フタ、 お試し用電池(CR2032コイン形 リチウム電池)、保管用袋(本体梱包)、お知らせ(保証書付)材質ABS、PMMA電源3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0(0未満はLo表示、50を超えるとHI表示)、気温(TEMP):-10.0~60.0(-10未満はLo表示、60を超えるとHI表示)、黒球温度(Tg):0.0~60.0(0未満はLo表示、60を超えるとHI表示)測定対象WBGT、気温、相対湿度、黒球温度湿度測定範囲(%)0~100(相対)表示単位WBGT:0.1℃、気温:0.1℃、相対湿度:0.1%、黒球温度:0.1℃電池寿命約8ヶ月(1日4時間使用時)測定間隔約30秒/1回特性防じん・防水(IP65)アラーム3段階:75dB(大)、65dB(小)、無し ※最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります。)