カテゴリ
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- タニタ
- NTKカッティングツールズ(1)
- テグテックジャパン(5)
- パナソニックコネクト(1)
「tt-508」の検索結果

デジタル温度計
タニタ(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能測定範囲(℃)-50~250温度範囲(℃)250精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)1目盛(℃)0.1最小目盛0.1℃付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質耐熱ABS、PET、ステンレス幅(mm)217色ホワイト高さ(mm)37材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス質量(g)約38(電池含む)奥行(mm)16電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37温度測定範囲(℃)-50~250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50~250保証期間1年設置方式ホールド機能付、ハンディ防水保護等級IPX7
厨房用温度計
タニタ¥2,998税込¥3,2981台当日出荷調整が難しい中心温度や冷凍解凍の温度がひと目で把握可能。 食材ごとに色分けして食中毒対策に。 実験や水槽の温度管理にも役立ちます。 防水仕様で丸洗いが可能なため、いつでも清潔に使用できます。 はかった温度を手元で確認できるホールド機能付き。 センサーホルダーを持ち手に利用可能。 オートオフ機能付き(約10分)。用途食中毒対策にも使える、温度がひと目でわかるデジタル温度計付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質耐熱ABS、PET、ステンレス寸法(mm)幅217×高さ37×奥行16測定範囲-50~250℃材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス質量(g)約38(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50~250保証期間1年オートパワーオフ約10分(ボタン操作を行わない場合)電池寿命約1年(毎日10分使用時)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅217×高さ37×奥行16防水性IPX7表示周期0.5秒毎