カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- タニタ
- ATHENA(アテナ)(1)
- SIEMENS(13)
- Vesrah(2)
- 三菱ふそう(1)
- 廣杉計器(2)
「tt509」の検索結果

温湿度計
タニタ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881台当日出荷から5日以内出荷ユニークなデザインに見やすい目盛り。1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%最小目盛2℃最小目盛(℃)21目盛(%)5材質ABS、PS寸法(mm)幅100×高さ146×奥行30測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%材質(本体)ABS、PS質量(g)約110タイプ掛けタイプ測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×146表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×146温度表示方式アナログ特性なし校正証明書なし