カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 坂東電線
  • フジクラ・ダイヤケーブル(5)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
  • エスコ(2)
  • 未来工業(2)
  • 富士電線工業(2)
  • 昭和電線(2)
  • エンジニア(1)
  • 三ツ星(1)
  • 行田電線(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv5.5sq-3c」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4) 坂東電線太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4)坂東電線(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類電力ケーブル芯数(C)1公称断面積(sq)3.5材質(外被)非鉛PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)裸軟銅線仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
5.5sq 端子特集