カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 坂東電線
- SMC(10)
- サンワサプライ(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 関西通信電線(1)
- 倉茂電工(1)
- 大電(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- RADIALL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e66085-h」の検索結果
特価

太陽光発電ソーラー延長ケーブル(片側MC4+-セット)
坂東電線(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1セット(2本)29日以内出荷太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(外被)非鉛PVC仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸軟銅線公称断面積(sq)3.5