カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 坂東電線
- Jackery(ジャクリ)(10)
- EcoFlow(エコフロー)(3)
- 東洋リントフリー(1)
- ホンダ(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- セルスター(1)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(1)
- エネポルタ(1)
- マリンテック(1)
- CLEZEED(クレジード)(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jackery 708」の検索結果

太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4)
坂東電線(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。種類電力ケーブル芯数(C)1公称断面積(sq)3.5材質(外被)非鉛PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)裸軟銅線仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90定格電圧(V)600種別より線難燃性60度傾斜難燃対応RoHS指令(10物質対応)対応