カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 坂東電線
  • エレキット(1)
  • オーナンバ(3)
  • 倉茂電工(2)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 大電(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 富士電線工業(2)
  • 金子コード(1)
  • 阪神電線(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む

「vsvc」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4) 坂東電線

    太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4)

    坂東電線(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷
    太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
    種別より線種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性60度傾斜難燃対応材質(外被)非鉛PVC仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸軟銅線公称断面積(sq)3.5
電線/ケーブルカテゴリ