カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- 山王工業
- モノタロウ(3)
- LED LENSER(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- Rectorseal(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- エスコ(1)
- クイックスチール(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- 日本緑十字社(1)
- 武蔵ホルト(1)
- 高森コーキ(1)

ヘルメスティール
山王工業(20件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(56g)当日出荷約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。 水中など、あらゆる環境下でも硬化します。 主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。用途配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。 鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。 飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。仕様(弾性)0.42kg/cm2、都市ガスによる耐ガス性試験検査済成分エポキシ樹脂及びアミン樹脂色ナチュラルホワイト硬度ショアーD-87(鋼鉄の次の硬度)有効期限(年)未使用時1(棚保存)適合規格日本水道協会(JWWA・Z-108)の溶出試験体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)260(連続使用)硬化時間(分)15密度(g/cm3)1.9剪断強度(kg/cm2)52誘電耐力400vols/mil@0.125m引張強度(N/cm2)435耐圧力性(kg/cm2)30(50Aネジ常温)圧縮強度(N/cm2)1.265危険物の類別非危険物
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら