カテゴリ
- 安全標識(13)
絞り込み
ブランド
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
- BIGM(丸山製作所)(90)
- CKD(32)
- DHA Corporation(9)
- GB[制御機器](11)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- SMC(106)
- StarTech.com(21)
- ウェルコムデザイン(16)
- エスコ(11)
- エレコム(5)
- サンドビック(5)
- サンワサプライ(7)
- テンパール工業(22)
- ヒサゴ(7)
- ホンダ(33)
- 三菱電機(16)
- 富士電機(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「gb15」の検索結果

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│英語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)ほか当日出荷から10日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W017]、SEMI S1-0824[A1-1#15]、GB 2894-2025[1-24]、JIS S 0101:2000[6.2.5]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)ほか当日出荷から6日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W017]、SEMI S1-0824[A1-1#15]、GB 2894-2025[1-24]、JIS S 0101:2000[6.2.5]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│英語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W017]、SEMI S1-0824[A1-1#15]、GB 2894-2025[1-24]、JIS S 0101:2000[6.2.5]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:表面高温│簡体字(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)ほか5日以内出荷から6日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W017]、SEMI S1-0824[A1-1#15]、GB 2894-2025[1-24]、JIS S 0101:2000[6.2.5]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:表面高温│簡体字(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W017]、SEMI S1-0824[A1-1#15]、GB 2894-2025[1-24]、JIS S 0101:2000[6.2.5]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)ほか5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W017]、SEMI S1-0824[A1-1#15]、GB 2894-2025[1-24]、JIS S 0101:2000[6.2.5]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W017]、SEMI S1-0824[A1-1#15]、GB 2894-2025[1-24]、JIS S 0101:2000[6.2.5]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│英語(マルチシンボルマーク)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(4枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W017]、SEMI S1-0824[A1-1#15]、GB 2894-2025[1-24]、JIS S 0101:2000[6.2.5]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W017]、SEMI S1-0824[A1-1#15]、GB 2894-2025[1-24]、JIS S 0101:2000[6.2.5]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│簡体字(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W017]、SEMI S1-0824[A1-1#15]、GB 2894-2025[1-24]、JIS S 0101:2000[6.2.5]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│簡体字(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)ほか5日以内出荷から6日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W017]、SEMI S1-0824[A1-1#15]、GB 2894-2025[1-24]、JIS S 0101:2000[6.2.5]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(マルチシンボルマーク)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(8枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W017]、SEMI S1-0824[A1-1#15]、GB 2894-2025[1-24]、JIS S 0101:2000[6.2.5]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│簡体字(マルチシンボルマーク)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(4枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W017]、SEMI S1-0824[A1-1#15]、GB 2894-2025[1-24]、JIS S 0101:2000[6.2.5]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応