カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(408)
    • 木ねじ・ドリルネジ(37)
    • 小ねじ(58)
    • プラグ・キャップ(58)
    • ピン(6)
    • タッピングねじ(35)
    • バラ釘(30)
    • フックボルト(7)
    • ワッシャー(金属)(38)
    • その他ボルト(2)
  • 機構部品(9)
    • アジャスターボルト(3)
  • 建築金物(183)
  • 物流用品(22)
  • 自動車補修部品(5)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M2(20)
  • M3(90)
  • M3.5(19)
  • M3.8(27)
  • M4(127)
  • M4.2(16)
  • M5(97)
  • M6(110)
  • M8(115)
  • M10(80)
  • M12(66)
  • M14(11)
  • M16(39)
  • M20(18)
  • W3/16(14)
  • W1/4(23)
  • W5/16(21)
  • W3/8(31)
  • W1/2(31)
  • W5/8(13)
長さ(mm)
  • 8(41)
  • 10(69)
  • 12(42)
  • 15(40)
  • 16(57)
  • 20(94)
  • 25(111)
  • 30(75)
  • 32(37)
  • 35(51)
  • 38(31)
  • 40(70)
  • 45(51)
  • 50(65)
  • 60(36)
  • 65(36)
  • 70(30)
  • 75(28)
  • 90(36)
  • 100(27)
材質
  • その他(2)
  • ゴム(2)
  • ステンレスすべて(86)
  • SUS304(72)
  • SUS310S(2)
  • SUS410(4)
  • SUSXM7(3)
  • チタン(5)
  • 亜鉛合金ダイカスト(2)
  • 樹脂すべて(58)
  • ABS(4)
  • ナイロン(2)
  • ポリエチレン(PE)(4)
  • レニー(RENY)(2)
  • 塩ビ(PVC)(2)
  • 鉄すべて(191)
  • S45C(7)
  • SWCH(14)
  • 黄銅(真鍮)(7)
頭部形状
頭部形状
なべ(22)
頭部形状
トラス(12)
頭部形状
バインド(5)
頭部形状
(2)
頭部形状
低頭(9)
頭部形状
六角(22)
頭部形状
六角アプセット(6)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
(4)
頭部形状
根角ボルト(1)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
(28)
頭部形状
超極低頭(2)
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • 3価メッキ(2)
  • 3価ユニクロ(3)
  • その他(9)
  • カラー(1)
  • クロメート(2)
  • ダクロタイズド(1)
  • ニッケル(10)
  • ブロンズ(2)
  • ユニクロ(24)
  • 光沢クロメート(1)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒亜鉛(8)
  • 黒染め(4)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
六角穴(9)
取付穴形状
十字穴(53)
すりわり・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(9)
  • 0.45(56山)(8)
  • 0.5(47)
  • 0.6(3)
  • 0.7(36山)(64)
  • 0.8(56)
  • 1(71)
  • 1.05(24山)(8)
  • 1.25(75)
  • 1.27(20山)(13)
  • 1.41(18山)(13)
  • 1.5(47)
  • 1.58(16山)(16)
  • 1.75(37)
  • 2(23)
  • 2.11(12山)(15)
  • 2.3(11山)(7)
  • 2.5(10)
  • 2.54(10山)(2)
  • 3(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
  • OHSATO(大里)
  • シヤチハタ(3)
  • 小松大太郎針(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(340)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「大里」の検索結果

639件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスデコキャップ OHSATO(大里)ビスデコキャップOHSATO(大里)(2件のレビュー)
299税込329
1パック(50個)
当日出荷
ビスデコシリーズ共通の専用キャップです。 ビスデコドリルビス、ビスデコ木工用ビス、ビスデコ座金の各種に使用可能です。
材質ポリエチレン製(シルバー、ブロンズはアルミ粉を含む)
サビに強いコーススレッド OHSATO(大里)サビに強いコーススレッドOHSATO(大里)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(550本)ほか
当日出荷から翌日出荷
超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質表面処理イオニスコート
鉄ニッケルメッキ インチ小ねじ ナベ OHSATO(大里)鉄ニッケルメッキ インチ小ねじ ナベOHSATO(大里)(20件のレビュー)
159税込175
1パック(8個)ほか
当日出荷
材質表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
リンチピン(三価めっき) OHSATO(大里)リンチピン(三価めっき)OHSATO(大里)(18件のレビュー)
569税込626
1袋(5個)
当日出荷
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ビスデコ 木工用ビス OHSATO(大里)ビスデコ 木工用ビスOHSATO(大里)(2件のレビュー)
299税込329
1パック(25本)
当日出荷
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4材質SWCH18A(鉄)表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
鉄/ユニクロ スリムスレッドフレキ付き OHSATO(大里)鉄/ユニクロ スリムスレッドフレキ付きOHSATO(大里)
519税込571
1箱(270本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木割れしにくい、細身の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじの種類半ねじ
三価ユニクロナット付き角座 OHSATO(大里)三価ユニクロナット付き角座OHSATO(大里)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。材質鉄/三価ユニクロメッキ穴径(mm)4.5表面処理三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
パイプピン(三価めっき) OHSATO(大里)パイプピン(三価めっき)OHSATO(大里)(8件のレビュー)
729税込802
1袋(5個)
当日出荷
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
木が割れにくいビス プレミアム OHSATO(大里)木が割れにくいビス プレミアムOHSATO(大里)(9件のレビュー)
519税込571
1パック(110本)ほか
当日出荷
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理ユニクロメッキ頭部形状フラット
ウォールアンカー OHSATO(大里)ウォールアンカーOHSATO(大里)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(25本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
279税込307
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類平ワッシャー
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
209税込230
1袋(20本)
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
449税込494
1箱(4セット)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
179税込197
1袋(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ネームプレート付 打ち込み棒 OHSATO(大里)ネームプレート付 打ち込み棒OHSATO(大里)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
駐車場等の表示案内に使用できる鉄杭です。園芸作業にも最適です。
用途各種地面での表示案内用に。材質全長(mm)500表面処理ユニクロめっきプレート寸法(幅W×高さH)(mm)300×100
スリムスレッド(ユニクロ) OHSATO(大里)スリムスレッド(ユニクロ)OHSATO(大里)(49件のレビュー)
799税込879
1箱(900本)ほか
当日出荷
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
ステン コネジセット トラス OHSATO(大里)ステン コネジセット トラスOHSATO(大里)(8件のレビュー)
459税込505
1パック(28本)ほか
当日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状トラスRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトセット(ステンレス) OHSATO(大里)六角ボルトセット(ステンレス)OHSATO(大里)(2件のレビュー)
399税込439
1箱(5セット)ほか
当日出荷
ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質ステンレス頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステン コネジセット ナベ OHSATO(大里)ステン コネジセット ナベOHSATO(大里)(10件のレビュー)
459税込505
1パック(7本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス形状鍋頭頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
39税込43
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類平ワッシャー
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
149税込164
1袋(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
39税込43
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製のばね座金です。
用途各種締結に。材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
49税込54
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
219税込241
1袋(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
69税込76
1袋(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
端子ねじ 角 OHSATO(大里)端子ねじ 角OHSATO(大里)(6件のレビュー)
87税込96
1パック(5個)
当日出荷
材質/仕上鉄/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ コネジセット ナベ OHSATO(大里)ユニクロ コネジセット ナベOHSATO(大里)(3件のレビュー)
399税込439
1パック(15本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質仕上ユニクロメッキ形状鍋頭頭部形状ナベ
ステン コネジセット サラ OHSATO(大里)ステン コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)
459税込505
1パック(17本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
クロメ タップタイトねじPナベ OHSATO(大里)クロメ タップタイトねじPナベOHSATO(大里)(7件のレビュー)
149税込164
1パック(30個)ほか
当日出荷
材質形状ナベ頭表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SUS Eリングセット OHSATO(大里)SUS EリングセットOHSATO(大里)(4件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
材質SUS304種類Eリングケース寸法(mm)64×130RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
29税込32
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ステンレス丸座金 OHSATO(大里)ステンレス丸座金OHSATO(大里)
129税込142
1パック(6枚)ほか
当日出荷
一般的な丸座金です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途各種締結に使用。材質ステンレス種類丸座金
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
89税込98
1パック(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
659税込725
1袋(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ユニクロ コネジセット トラス OHSATO(大里)ユニクロ コネジセット トラスOHSATO(大里)(8件のレビュー)
399税込439
1パック(39本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質仕上ユニクロメッキ頭部形状トラス
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
159税込175
1パック(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
フランジナット セレート付 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)フランジナット セレート付 ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
用途各種締結に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
打ち込みネームプレート (鉄/白塗装) OHSATO(大里)打ち込みネームプレート (鉄/白塗装)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
脚がV型なので、一本脚でも回転しにくい打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。
用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。材質厚さ(mm)プレート部:2全長(mm)350高さ(mm)プレート部:80横幅(mm)プレート部:250仕上白粉体塗装
フランジナット セレート付 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)フランジナット セレート付 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
69税込76
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
...