カテゴリ
- 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
- TDT(田野井)
- BIGM(丸山製作所)(130)
- OSG(オーエスジー)(59)
- SMC(35)
- 京セラ(23)
- 住友電工ハードメタル(20)
- タンガロイ(19)
- JAE(日本航空電子工業)(18)
- RICOH(リコー)(13)
- onsemi(13)
- brembo(12)
- ホンダ(9)
- Goodyear(9)
- DAIKO(大光電機)(8)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- イスカル(6)
- CKD(6)
- アサヒシューズ(6)
- ブランドをもっと見る
「4lt」の検索結果

ロングタップ LT
TDT(田野井)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。材質HSSVねじの種類LT
ロング管用タップ LT-P PT(Rc)
TDT(田野井)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。材質HSSV溝数4食付2.5P
ロングタフレット-L LT-TFL
TDT(田野井)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類LT-TFL食付B
ロングTSPタップ LT-TSP
TDT(田野井)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。溝数3表面処理HOMO
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF
TDT(田野井)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
ロングTガンタップ LT-TGN
TDT(田野井)¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷から3日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップのロングTガンタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。溝数3ねじの種類LT-TGN
ロング管用短ネジ LT-P PT(Rc)
TDT(田野井)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで止り穴用と通り穴用と共に加工ができる管用タップとなります。材質HSSVねじの種類LT-P-S食付2.5P
TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN
TDT(田野井)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-LT-TGN表面処理TiN食付5P
ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TF
TDT(田野井)¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷めねじ内部の溶接スパッタ、塗料残りの除去に最適なタップです。材質HSSVねじの種類LT-SR-TF精度1表面処理HOMO食付P
ロングWタフレット LT-W-TF
TDT(田野井)¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります材質HSSEねじの種類LT-W-TF表面処理TiCN
TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN
TDT(田野井)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。材質HSSP溝数3表面処理TiN食付2.5P
ロングタフレットスチール用 LT-TFST
TDT(田野井)¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。材質HSSVねじの種類LT-TFST表面処理HOMO食付B
ロング粉末ハイスTF LT-TP-TFR
TDT(田野井)¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスの採用によりコストパフォーマンスに優れた転造タップとなります。材質HSSP全長L(mm)100ねじの種類LT-TP-TFR表面処理TiCN
ロングSPタップ LT-LOSP-3H
TDT(田野井)¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷スパイラルタイプは被削材質の対応により、ねじれ角40°前後が適正な角度として採用されていますが、横型タッピング・マシンなどでは切り屑がシャンク部に巻き付いてしまう可能性があります。弱ねじれスパイラルタップは、横型マシンなどで切り屑をコントロールしたい時に対応するため標準化されたアイテムとなります。材質HSSV溝数3ねじの種類LT-LOSP-3H表面処理HOMO食付3P