カテゴリ
- 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
- TDT(田野井)
- モノタロウ(3)
- プロトブレンボ(180)
- 大阪魂(176)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(131)
- OSG(オーエスジー)(92)
- DAYTONA(デイトナ)(50)
- アイゼン(18)
- エスコ(13)
- 鶴見製作所(12)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(10)
- SHIFTUP(シフトアップ)(9)
- OHSATO(大里)(8)
- 第一測範(7)
- TRUSCO(7)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(7)
- イシハシ精工(6)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
- K-CON(キタコ)(6)
- ラムマウント(6)
- ブランドをもっと見る
「M10 P1.25」の検索結果

ロングタップ LT
TDT(田野井)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。材質HSSVねじの種類LT
粉末ハイスタフレット TP-TFR
TDT(田野井)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から3日以内出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。材質HSSP表面処理TiCN
タフレット・サライ用 SR-TF
TDT(田野井)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷めねじ内部の溶着スパッタ・塗料残りの除去に最適なタップとなります材質HSSVねじの種類SR-TF精度1表面処理HOMO食付P
タフレット-L TFL
TDT(田野井)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
TiNコートタフレット TiN-TF
TDT(田野井)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌々日出荷TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。材質HSSVねじの種類TIN-TF
ダブルタフレット W-TF1
TDT(田野井)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
タフレット・スチール用 TFS-ST
TDT(田野井)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
Tスパイラルタップ・1.5P TSP
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から3日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。材質HSSV溝数3ねじの種類TSP表面処理HOMO食付1.5P
ロングTSPタップ LT-TSP
TDT(田野井)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。溝数3表面処理HOMO
ゼロチップタップ ZC-HT
TDT(田野井)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN
SLタフレット SL-TF
TDT(田野井)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。材質HSSE溝数4全長L(mm)100ねじの種類SL-TF-1.5P表面処理TiCN食付1.5C
ゼロチップマルチタップ ZC-MLT
TDT(田野井)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。材質HSSVねじの種類ZC-MLT表面処理TiCN
ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TF
TDT(田野井)¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷めねじ内部の溶接スパッタ、塗料残りの除去に最適なタップです。材質HSSVねじの種類LT-SR-TF精度1表面処理HOMO食付P
ゼロチップタフレット ZC-TF
TDT(田野井)¥8,398~税込¥9,238~1本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。材質HSSE全長L(mm)100ねじの種類ZC-TF表面処理TiCN
ゼロチップガンタップ ZC-GN
TDT(田野井)¥7,198税込¥7,9181本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!材質HSSP溝数3ねじの種類ZC-GN表面処理HOMO食付5P
ゼロチップ逆ネジレスパイラルタップ ZC-RE-SP
TDT(田野井)¥8,398税込¥9,2381本翌々日出荷高炭素鋼または~HRC35の貫通穴専用となります。材質HSSP溝数3全長L(mm)100ねじの種類ZC-RE-SP表面処理TiCN食付5P
ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC
TDT(田野井)¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります材質HSSVねじの種類ZC-HT-DC表面処理TiCN食付1.5P
ロング粉末ハイスTF LT-TP-TFR
TDT(田野井)¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスの採用によりコストパフォーマンスに優れた転造タップとなります。材質HSSP全長L(mm)100ねじの種類LT-TP-TFR表面処理TiCN