カテゴリ
- 切削工具(25)
絞り込み
ブランド
- TDT(田野井)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(75)
- エスコ(65)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- WPH(30)
- TRUSCO(22)
- アイビッグ(22)
- 由良産商(21)
- 大阪魂(15)
- コクヨ(11)
- OHSATO(大里)(11)
- omron(オムロン)(9)
- ASUS(エイスース)(9)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- 青木精密工業(8)
- 八幡ねじ(8)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- 丸エム製作所(7)
- StarTech.com(7)
- ブランドをもっと見る
「M3x6」の検索結果

粉末ハイスタフレット TP-TFR
TDT(田野井)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から3日以内出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。材質HSSP表面処理TiCN
タフレット-L TFL
TDT(田野井)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
ダブルタフレット W-TF1
TDT(田野井)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
タフレット・スチール用 TFS-ST
TDT(田野井)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
TiNコートタフレット TiN-TF
TDT(田野井)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。材質HSSVねじの種類TIN-TF
タフレット-S TFS
TDT(田野井)¥999税込¥1,0991本当日出荷から3日以内出荷タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS
シームレスタフレット SL-TF1
TDT(田野井)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から3日以内出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF
TDT(田野井)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
ゼロチップタップ ZC-HT
TDT(田野井)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN
ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT
TDT(田野井)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT表面処理AICrN
高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H
TDT(田野井)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております材質超硬合金ねじの種類TC-HT-3H表面処理TiCN食付3C
ロングタフレット-L LT-TFL
TDT(田野井)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類LT-TFL食付B
ゼロチップマルチタップ ZC-MLT
TDT(田野井)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。材質HSSVねじの種類ZC-MLT表面処理TiCN
ゼロチップタフレット ZC-TF
TDT(田野井)¥6,198税込¥6,8181本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。材質HSSE全長L(mm)100ねじの種類ZC-TF表面処理TiCN
弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3H
TDT(田野井)¥879税込¥9671本翌々日出荷弱ねじれスパイラルタップは横型マシニングなどで切り屑をコントロールしたい時に対応すらためのスパイラルタップです。材質HSSEねじの種類LOSP-3H食付3P
ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT
TDT(田野井)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。材質WCねじの種類TC-ZC-MLT
Tスパイラルタップ・高炭素鋼用 TSP
TDT(田野井)¥999税込¥1,0991本翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで通り穴用と止り穴用が加工できるスパイラルタップの高炭素鋼用となりますねじの種類TSP-3H表面処理HOMO食付2.5P
ロングSPタップ LT-LOSP-3H
TDT(田野井)¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷スパイラルタイプは被削材質の対応により、ねじれ角40°前後が適正な角度として採用されていますが、横型タッピング・マシンなどでは切り屑がシャンク部に巻き付いてしまう可能性があります。弱ねじれスパイラルタップは、横型マシンなどで切り屑をコントロールしたい時に対応するため標準化されたアイテムとなります。材質HSSV溝数3ねじの種類LT-LOSP-3H表面処理HOMO食付3P
超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FC
TDT(田野井)¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!適正コーティングにより耐摩耗性アップ!1.5Pモデルは通り穴と止り穴兼用で加工可能となります。材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT-FC表面処理AICrN
ロングタフレットスチール用 LT-TFST
TDT(田野井)¥2,598~税込¥2,858~1本翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。材質HSSVねじの種類LT-TFST表面処理HOMO食付B
超硬TF TC-ZC-SL-TF
TDT(田野井)¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷サイドスルー溝付きでさらに長寿命と高速化を両立!下穴余裕の少ない加工に最適!ねじ有効長を最大限に確保可能となります。材質WCねじの種類TC-ZC-SL-TF食付1.5C
ゼロチップTF ZC-TF
TDT(田野井)¥7,798税込¥8,5781本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。材質HSSV全長L(mm)100ねじの種類ZC-SL-TF表面処理TiCN食付1.5C
バーレスタフレット BL-TF
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷めねじ内径部から発生するヒゲ、バリを防止でき、面粗さが向上する。ねじ山の高さを一定に揃えることができる。ねじの締め付けトルクが向上する。下穴径を選定することにより、盛上げタップに特有な二重山の発生を防止できる。用途軟鋼、快削鋼、ステンレス鋼材質HSSV表面処理TiCNコートラジアル数4食付LcP再生材使用使用