カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(6)
絞り込み
ブランド
  • TDT(田野井)
  • オカムラ(岡村製作所)(73)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(40)
  • エレコム(27)
  • GAONA(ガオナ)(24)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(21)
  • SMC(20)
  • ニッセイ(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • 伊東電機(12)
  • ホンダ(8)
  • ナカバヤシ(7)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
  • アピックス(6)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • イトーキ(6)
  • モリタ宮田(6)
  • アズワン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「afc」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#98018 99X-AB 塩素フリー品 200L TDT(田野井)#98018 99X-AB 塩素フリー品 200LTDT(田野井)
379,800税込417,780
1缶(200L)
5日以内出荷
99X-AFCの強化型です。 難削材の盛り上げタップ加工に最適です。小径から大径までのすべてのタップサイズに 適用できます。
用途難削材料の盛り上げタップ加工タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)200適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)褐色透明JIS分類N4種8号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98016 99X-AB 塩素フリー品 4L TDT(田野井)#98016 99X-AB 塩素フリー品 4LTDT(田野井)
38,980税込42,878
1ケース(4L×4缶)
4日以内出荷
99X-AFCの強化型です。 難削材の盛り上げタップ加工に最適です。小径から大径までのすべてのタップサイズに 適用できます。
用途難削材料の盛り上げタップ加工タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)4適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)褐色透明JIS分類N4種8号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98017 99X-AB 塩素フリー品 18L TDT(田野井)#98017 99X-AB 塩素フリー品 18LTDT(田野井)
39,980税込43,978
1缶(18L)
4日以内出荷
99X-AFCの強化型です。 難削材の盛り上げタップ加工に最適です。小径から大径までのすべてのタップサイズに 適用できます。
用途難削材料の盛り上げタップ加工タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)18適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)褐色透明JIS分類N4種8号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98015 99X-AFC 塩素フリー品 200L TDT(田野井)#98015 99X-AFC 塩素フリー品 200LTDT(田野井)
549,980税込604,978
1缶(200L)
5日以内出荷
スーパーの高粘度タイプです。中~大径のタップ加工に適しています。加工条件の厳しいタップ作業に最適です。難削材料にも適用できます。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)200適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)褐色透明JIS分類N3種8号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98013 99X-AFC 塩素フリー品 4L TDT(田野井)#98013 99X-AFC 塩素フリー品 4LTDT(田野井)
49,980税込54,978
1ケース(4L×4缶)
4日以内出荷
スーパーの高粘度タイプです。中~大径のタップ加工に適しています。加工条件の厳しいタップ作業に最適です。難削材料にも適用できます。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)4適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)褐色透明JIS分類N3種8号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98014 99X-AFC 塩素フリー品 18L TDT(田野井)#98014 99X-AFC 塩素フリー品 18LTDT(田野井)
49,980税込54,978
1缶(18L)
4日以内出荷
スーパーの高粘度タイプです。中~大径のタップ加工に適しています。加工条件の厳しいタップ作業に最適です。難削材料にも適用できます。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)18適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)褐色透明JIS分類N3種8号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油カテゴリ