カテゴリ
- 切削工具(45)
絞り込み
ブランド
- TDT(田野井)
- モノタロウ(1)
- SMC(1,876)
- 大阪魂(222)
- テラモト(74)
- KITO(キトー)(53)
- OSG(オーエスジー)(36)
- HIROSE(ヒロセ電機)(34)
- エスコ(26)
- フエニックス・コンタクト(17)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- 三菱電機(16)
- イトーキ(16)
- BROADCOM(16)
- レニショー(15)
- TRUSCO(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- コガネイ(12)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ブランドをもっと見る
「ds-5」の検索結果
特価

Tガンタップ TGN
TDT(田野井)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から5日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
ロングタップ LT
TDT(田野井)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。材質HSSVねじの種類LT
タフレット-L TFL
TDT(田野井)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
タフレット-S TFS
TDT(田野井)¥999税込¥1,0991本当日出荷から3日以内出荷タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS
ダブルタフレット W-TF1
TDT(田野井)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
Tスパイラルタップ・1.5P TSP
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷から3日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。材質HSSV溝数3ねじの種類TSP表面処理HOMO食付1.5P
TiNコートTガンタップ TiN-TGN
TDT(田野井)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。材質HSSPねじの種類TIN-TGN表面処理TiCN食付5P
Vスパイラルタップ VSP
TDT(田野井)¥769税込¥8461本当日出荷から翌々日出荷タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。材質HSSVねじの種類VSP
TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS
TDT(田野井)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-TSP-SUS表面処理TiN食付2.5P
高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H
TDT(田野井)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております材質超硬合金ねじの種類TC-HT-3H表面処理TiCN食付3C
超硬ハンドタップ TC-HT
TDT(田野井)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。材質超硬合金ねじの種類TC-HT
ロングTSPタップ LT-TSP
TDT(田野井)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。溝数3表面処理HOMO
ロングタフレット-L LT-TFL
TDT(田野井)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類LT-TFL食付B
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF
TDT(田野井)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT
TDT(田野井)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT表面処理AICrN
SLタフレット SL-TF
TDT(田野井)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。材質HSSE溝数4全長L(mm)100ねじの種類SL-TF-1.5P表面処理TiCN食付1.5C
ゼロチップタップ ZC-HT
TDT(田野井)¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN
ゼロチップタフレット ZC-TF
TDT(田野井)¥5,498税込¥6,0481本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。材質HSSE全長L(mm)100ねじの種類ZC-TF表面処理TiCN
ゼロチップマルチタップ ZC-MLT
TDT(田野井)¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。材質HSSVねじの種類ZC-MLT表面処理TiCN
超硬HTダイカスト TC-HT
TDT(田野井)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。材質超硬合金ねじの種類TC-HT-DC食付1.5C
タフレット-L1級 TFL
TDT(田野井)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3H
TDT(田野井)¥799税込¥8791本翌々日出荷弱ねじれスパイラルタップは横型マシニングなどで切り屑をコントロールしたい時に対応すらためのスパイラルタップです。材質HSSEねじの種類LOSP-3H食付3P
ロングタフレットスチール用 LT-TFST
TDT(田野井)¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。材質HSSVねじの種類LT-TFST表面処理HOMO食付B
超硬タフレット TC-TF
TDT(田野井)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。ねじの種類TC-TF食付B
ロングTガンタップ LT-TGN
TDT(田野井)¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷から3日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップのロングTガンタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。溝数3ねじの種類LT-TGN
超硬シームレスタフレット TC-SL-TF
TDT(田野井)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。TC-SL-TFはシームレスタフレットの超硬タイプとなります。材質HSSVねじの種類TC-SL-TF表面処理HOMO食付1.5P
超硬TF TC-ZC-SL-TF
TDT(田野井)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷サイドスルー溝付きでさらに長寿命と高速化を両立!下穴余裕の少ない加工に最適!ねじ有効長を最大限に確保可能となります。材質WCねじの種類TC-ZC-SL-TF食付1.5C
ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT
TDT(田野井)¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。材質WCねじの種類TC-ZC-MLT
ゼロチップガンタップ ZC-GN
TDT(田野井)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!材質HSSP溝数3ねじの種類ZC-GN表面処理HOMO食付5P
TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP
TDT(田野井)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。材質HSSP溝数4ねじの種類TIN-TSP表面処理TiN食付2.5P
超硬ダブルタフレット TC-W-TF
TDT(田野井)¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。材質超硬合金ねじの種類TC-W-TF表面処理AICrN
ロング粉末ハイスTF LT-TP-TFR
TDT(田野井)¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスの採用によりコストパフォーマンスに優れた転造タップとなります。材質HSSP全長L(mm)100ねじの種類LT-TP-TFR表面処理TiCN
ロングWタフレット LT-W-TF
TDT(田野井)¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります材質HSSEねじの種類LT-W-TF表面処理TiCN
TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN
TDT(田野井)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-LT-TGN表面処理TiN食付5P
超硬HT鋳鉄 TC-HT
TDT(田野井)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。材質超硬合金ねじの種類TC-HT-FC食付1.5C
超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF
TDT(田野井)¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-W-TF表面処理AICrN食付1.5C