カテゴリ

  • 切削工具(52)
絞り込み
ブランド
  • TDT(田野井)
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(278)
  • OSG(オーエスジー)(48)
  • 鹿島化学金属(UKB)(26)
  • カツイチ(23)
  • テラモト(22)
  • TRUSCO(16)
  • DIJET(ダイジェット工業)(15)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(15)
  • FYH(日本ピローブロック)(14)
  • CKD(11)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(11)
  • ミヤマ電器(11)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • XP POWER(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • エスコ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-6」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tガンタップ TGN TDT(田野井)Tガンタップ TGNTDT(田野井)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
ハンドタップ HT TDT(田野井)ハンドタップ HTTDT(田野井)
689税込758
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの種類HT
ロングタップ LT TDT(田野井)ロングタップ LTTDT(田野井)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。
材質HSSVねじの種類LT
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井)ロングシームレスタフレット LT-SL-TFTDT(田野井)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
SLタフレット SL-TF TDT(田野井)SLタフレット SL-TFTDT(田野井)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
材質HSSE溝数4全長L(mm)100ねじの種類SL-TF-1.5P表面処理TiCN食付1.5C
Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH TDT(田野井)Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DHTDT(田野井)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井)粉末ハイスタフレット TP-TFRTDT(田野井)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP表面処理TiCN
タフレット-L TFL TDT(田野井)タフレット-L TFLTDT(田野井)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
タフレット・サライ用 SR-TF TDT(田野井)タフレット・サライ用 SR-TFTDT(田野井)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
めねじ内部の溶着スパッタ・塗料残りの除去に最適なタップとなります
材質HSSVねじの種類SR-TF精度1表面処理HOMO食付P
高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H TDT(田野井)高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3HTDT(田野井)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております
材質超硬合金ねじの種類TC-HT-3H表面処理TiCN食付3C
TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井)TiNコートタフレット TiN-TFTDT(田野井)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
材質HSSVねじの種類TIN-TF
タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井)タフレット・スチール用 TFS-STTDT(田野井)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)ダブルタフレット W-TF1TDT(田野井)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT TDT(田野井)ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HTTDT(田野井)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。
材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT表面処理AICrN
ロングTSPタップ LT-TSP TDT(田野井)ロングTSPタップ LT-TSPTDT(田野井)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
溝数3表面処理HOMO
TiNコートTガンタップ TiN-TGN TDT(田野井)TiNコートTガンタップ TiN-TGNTDT(田野井)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質HSSPねじの種類TIN-TGN表面処理TiCN食付5P
超硬ハンドタップ TC-HT TDT(田野井)超硬ハンドタップ TC-HTTDT(田野井)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金ねじの種類TC-HT
タフレット-S TFS TDT(田野井)タフレット-S TFSTDT(田野井)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。
材質HSSVねじの種類TFS
Vスパイラルタップ VSP TDT(田野井)Vスパイラルタップ VSPTDT(田野井)
799税込879
1本
翌々日出荷
タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
材質HSSVねじの種類VSP
ロング粉末ハイスTF LT-TP-TFR TDT(田野井)ロング粉末ハイスTF LT-TP-TFRTDT(田野井)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスの採用によりコストパフォーマンスに優れた転造タップとなります。
材質HSSP全長L(mm)100ねじの種類LT-TP-TFR表面処理TiCN
Tスパイラルタップ・1.5P TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ・1.5P TSPTDT(田野井)(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
材質HSSV溝数3ねじの種類TSP表面処理HOMO食付1.5P
ゼロチップタップ ZC-HT TDT(田野井)ゼロチップタップ ZC-HTTDT(田野井)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。
材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN
超硬シームレスタフレット TC-SL-TF TDT(田野井)超硬シームレスタフレット TC-SL-TFTDT(田野井)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。TC-SL-TFはシームレスタフレットの超硬タイプとなります。
材質HSSVねじの種類TC-SL-TF表面処理HOMO食付1.5P
ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT TDT(田野井)ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLTTDT(田野井)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。
材質WCねじの種類TC-ZC-MLT
超硬HT鋳鉄 TC-HT TDT(田野井)超硬HT鋳鉄 TC-HTTDT(田野井)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金ねじの種類TC-HT-FC食付1.5C
TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN TDT(田野井)TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGNTDT(田野井)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。
材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-LT-TGN表面処理TiN食付5P
超硬HTダイカスト TC-HT TDT(田野井)超硬HTダイカスト TC-HTTDT(田野井)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金ねじの種類TC-HT-DC食付1.5C
ロングTガンタップ LT-TGN TDT(田野井)ロングTガンタップ LT-TGNTDT(田野井)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップのロングTガンタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
溝数3ねじの種類LT-TGN
タフレット-L1級 TFL TDT(田野井)タフレット-L1級 TFLTDT(田野井)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
超硬タフレット TC-TF TDT(田野井)超硬タフレット TC-TFTDT(田野井)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
ねじの種類TC-TF食付B
ロングタフレットスチール用 LT-TFST TDT(田野井)ロングタフレットスチール用 LT-TFSTTDT(田野井)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。
材質HSSVねじの種類LT-TFST表面処理HOMO食付B
超硬TF TC-ZC-SL-TF TDT(田野井)超硬TF TC-ZC-SL-TFTDT(田野井)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイドスルー溝付きでさらに長寿命と高速化を両立!下穴余裕の少ない加工に最適!ねじ有効長を最大限に確保可能となります。
材質WCねじの種類TC-ZC-SL-TF食付1.5C
TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN TDT(田野井)TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGNTDT(田野井)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。
材質HSSP溝数3表面処理TiN食付2.5P
弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3H TDT(田野井)弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3HTDT(田野井)
879税込967
1本
翌々日出荷
弱ねじれスパイラルタップは横型マシニングなどで切り屑をコントロールしたい時に対応すらためのスパイラルタップです。
材質HSSEねじの種類LOSP-3H食付3P
ゼロチップタフレット ZC-TF TDT(田野井)ゼロチップタフレット ZC-TFTDT(田野井)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質HSSE全長L(mm)100ねじの種類ZC-TF表面処理TiCN
超硬ダブルタフレット TC-W-TF TDT(田野井)超硬ダブルタフレット TC-W-TFTDT(田野井)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
材質超硬合金ねじの種類TC-W-TF表面処理AICrN
超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF TDT(田野井)超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TFTDT(田野井)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-W-TF表面処理AICrN食付1.5C
ハンドタップ・ダイカスト用 HT TDT(田野井)ハンドタップ・ダイカスト用 HTTDT(田野井)
899税込989
1本
翌々日出荷
材質HSSVねじの種類HT-DC
ロングタフレット-L LT-TFL TDT(田野井)ロングタフレット-L LT-TFLTDT(田野井)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSVねじの種類LT-TFL食付B
タップ・ダイスカテゴリ