カテゴリ
- 切削工具(32)
絞り込み
ブランド
- TDT(田野井)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- brembo(18)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- DIJET(ダイジェット工業)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(17)
- HIROSE(ヒロセ電機)(15)
- KITO(キトー)(20)
- OSG(オーエスジー)(16)
- SMC(414)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- TRUSCO(9)
- イトーキ(10)
- エバオン(12)
- カツイチ(11)
- メディアカバーマーケット(9)
- 三木プーリ(15)
- 大阪魂(126)
- 渡辺電機工業(12)
- ブランドをもっと見る

Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。食付5P
Tガンタップ TGN
TDT(田野井)(7件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から5日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
ロングタップ LT
TDT(田野井)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。材質HSSVねじの種類LT
ダブルタフレット W-TF1
TDT(田野井)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
TiNコートタフレット TiN-TF
TDT(田野井)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。材質HSSVねじの種類TIN-TF
TiNコートTガンタップ TiN-TGN
TDT(田野井)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。材質HSSPねじの種類TIN-TGN表面処理TiCN食付5P
Vスパイラルタップ VSP
TDT(田野井)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌々日出荷タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。材質HSSVねじの種類VSP
TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS
TDT(田野井)¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-TSP-SUS表面処理TiN食付2.5P
ゼロチップタップ ZC-HT
TDT(田野井)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN
高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H
TDT(田野井)¥63,980税込¥70,3781本当日出荷から翌々日出荷焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております材質超硬合金ねじの種類TC-HT-3H表面処理TiCN食付3C
米式管用テーパタップ P PT(Rc)
TDT(田野井)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から3日以内出荷食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です材質HSSV溝数4ねじの種類NPT表面処理TiCN食付P 2.5P
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF
TDT(田野井)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
ロングTSPタップ LT-TSP
TDT(田野井)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。溝数3表面処理HOMO
ロング管用タップ LT-P PT(Rc)
TDT(田野井)¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。材質HSSV溝数4食付2.5P
管用平行タップ P PS(Rq)
TDT(田野井)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷食付き部長さ1.5Pは止り穴用の管用タップとなります。食付き部長さ3.5Pの場合は通り穴用の管用タップとなります。材質HSSV溝数4ねじの種類PS
ロングTガンタップ LT-TGN
TDT(田野井)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から3日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップのロングTガンタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。溝数3ねじの種類LT-TGN
管用テーパタップ・短ネジ用 P-S PT(Rc)
TDT(田野井)¥6,198税込¥6,8181本翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。材質HSSV溝数4ねじの種類P-S食付2.5P
ロング管用短ネジ LT-P PT(Rc)
TDT(田野井)¥9,298~税込¥10,228~1本翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで止り穴用と通り穴用と共に加工ができる管用タップとなります。材質HSSVねじの種類LT-P-S食付2.5P
弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3H
TDT(田野井)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷弱ねじれスパイラルタップは横型マシニングなどで切り屑をコントロールしたい時に対応すらためのスパイラルタップです。材質HSSEねじの種類LOSP-3H食付3P
管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp)
TDT(田野井)¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています材質HSSVねじの種類SP-P食付2.5P
ゼロチップ管用タップ ZC-P
TDT(田野井)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!材質HSSV溝数4全長L(mm)100ねじの種類ZC-P表面処理TiCN
管用SPタップ・短ネジ SP-P PF(G) PS(Rp)
TDT(田野井)¥7,398税込¥8,1381本翌々日出荷下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています材質HSSVねじの種類SP-P-S食付2.5P
ゼロチップ管タップ短ネジ ZC-P
TDT(田野井)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!材質HSSV溝数4全長L(mm)100ねじの種類ZC-P-S表面処理TiCN食付2.5P
ゼロチップガンタップ ZC-GN
TDT(田野井)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!材質HSSP溝数3ねじの種類ZC-GN表面処理HOMO食付5P
TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP
TDT(田野井)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。材質HSSP溝数4ねじの種類TIN-TSP表面処理TiN食付2.5P
管用テーパタップ P PT(Rc)
TDT(田野井)¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です材質HSSV溝数4ねじの種類PT表面処理TiCN食付P 2.5P
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら