カテゴリ

  • 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
  • TDT(田野井)
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(225)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(124)
  • OSG(オーエスジー)(90)
  • KYO-EI(65)
  • エスコ(28)
  • RS PRO(21)
  • イチネンTASCO(19)
  • MIYOSHI(小西製作所)(15)
  • アイゼン(14)
  • THECUT(10)
  • Parker(10)
  • 藤田秀ナット製作所(9)
  • 第一測範(8)
  • KOTO(8)
  • 冨士精密(7)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(7)
  • タカノ(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 p1.5」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLタフレット SL-TF TDT(田野井)SLタフレット SL-TFTDT(田野井)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
材質HSSE溝数4全長L(mm)100ねじの種類SL-TF-1.5P表面処理TiCN食付1.5C
ロングタップ LT TDT(田野井)ロングタップ LTTDT(田野井)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。
材質HSSVねじの種類LT
ハンドタップ HT TDT(田野井)ハンドタップ HTTDT(田野井)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの種類HT
粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井)粉末ハイスタフレット TP-TFRTDT(田野井)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から3日以内出荷
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP表面処理TiCN
タフレット・サライ用 TDT(田野井)タフレット・サライ用TDT(田野井)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
HSSV
用途用途材質HSSV(ハイス鋼)表面処理TiCNコート
タフレット-L TFL TDT(田野井)タフレット-L TFLTDT(田野井)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井)TiNコートタフレット TiN-TFTDT(田野井)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
材質HSSVねじの種類TIN-TF
タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井)タフレット・スチール用 TFS-STTDT(田野井)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)ダブルタフレット W-TF1TDT(田野井)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT TDT(田野井)ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HTTDT(田野井)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。
材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT表面処理AICrN
Tスパイラルタップ・1.5P TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ・1.5P TSPTDT(田野井)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
材質HSSV溝数3ねじの種類TSP表面処理HOMO食付1.5P
ゼロチップタップ ZC-HT TDT(田野井)ゼロチップタップ ZC-HTTDT(田野井)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。
材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN
超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FC TDT(田野井)超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FCTDT(田野井)
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!適正コーティングにより耐摩耗性アップ!1.5Pモデルは通り穴と止り穴兼用で加工可能となります。
材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT-FC表面処理AICrN
ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC TDT(田野井)ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DCTDT(田野井)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります
材質HSSVねじの種類ZC-HT-DC表面処理TiCN食付1.5P
ゼロチップタフレット ZC-TF TDT(田野井)ゼロチップタフレット ZC-TFTDT(田野井)
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質HSSE全長L(mm)100ねじの種類ZC-TF表面処理TiCN
ハンドタップ・ダイカスト用 HT TDT(田野井)ハンドタップ・ダイカスト用 HTTDT(田野井)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
材質HSSVねじの種類HT-DC
ゼロチップマルチタップ ZC-MLT TDT(田野井)ゼロチップマルチタップ ZC-MLTTDT(田野井)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。
材質HSSVねじの種類ZC-MLT表面処理TiCN
ハンドタップ・鋳鉄用 HT TDT(田野井)ハンドタップ・鋳鉄用 HTTDT(田野井)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
材質HSSVねじの種類HT-FC
ゼロチップ逆ネジレスパイラルタップ ZC-RE-SP TDT(田野井)ゼロチップ逆ネジレスパイラルタップ ZC-RE-SPTDT(田野井)
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷
高炭素鋼または~HRC35の貫通穴専用となります。
材質HSSP溝数3全長L(mm)100ねじの種類ZC-RE-SP表面処理TiCN食付5P
ゼロチップガンタップ ZC-GN TDT(田野井)ゼロチップガンタップ ZC-GNTDT(田野井)
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSP溝数3ねじの種類ZC-GN表面処理HOMO食付5P
ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TF TDT(田野井)ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TFTDT(田野井)
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
めねじ内部の溶接スパッタ、塗料残りの除去に最適なタップです。
材質HSSVねじの種類LT-SR-TF精度1表面処理HOMO食付P