カテゴリ
- 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
- TDT(田野井)
- モノタロウ(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(168)
- サンドビック(83)
- ケナメタル(55)
- PISCO(ピスコ)(24)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
- クツワ(19)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- 日本オイルポンプ(17)
- RotopaX(ロトパックス)(14)
- 潤工社(13)
- TRUSCO(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- SKC(環境測定)(10)
- 富士電機(8)
- ニチコン(8)
- サンワサプライ(6)
- CKD(6)
- ネオプロト(NEOPLOT)(6)
- ブランドをもっと見る
「pm4」の検索結果

Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
Vスパイラルタップ VSP
TDT(田野井)¥769税込¥8461本当日出荷から翌々日出荷タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。材質HSSVねじの種類VSP
Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSP
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷から翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで止り穴用のオーバーサイズのスパイラルタップとなります。
Tスパイラルタップ・1.5P TSP
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷から3日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。材質HSSV溝数3ねじの種類TSP表面処理HOMO食付1.5P
ロングタップ LT
TDT(田野井)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。材質HSSVねじの種類LT
ゼロチップガンタップ ZC-GN
TDT(田野井)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!材質HSSP溝数3ねじの種類ZC-GN表面処理HOMO食付5P
TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP
TDT(田野井)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。材質HSSP溝数4ねじの種類TIN-TSP表面処理TiN食付2.5P
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷メートルねじ用です。用途止まり穴加工用。トラスコ品番560-1475材質HSSV全長(mm)52ピッチ(mm)0.5呼び寸法M4シャンク径(Φmm)5下穴径(Φmm)3.5ねじ長さ(mm)7精度GT6食付き部の山数2.5シャンク四角部(mm)7精度表記GT
ロングTSPタップ LT-TSP
TDT(田野井)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。溝数3表面処理HOMO
ゼロチップタップ ZC-HT
TDT(田野井)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN
ゼロチップマルチタップ ZC-MLT
TDT(田野井)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から翌々日出荷先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。材質HSSVねじの種類ZC-MLT表面処理TiCN
TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN
TDT(田野井)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。材質HSSP溝数3表面処理TiN食付2.5P
SLタフレット SL-TF
TDT(田野井)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。材質HSSE溝数4全長L(mm)100ねじの種類SL-TF-1.5P表面処理TiCN食付1.5C
ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC
TDT(田野井)¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります材質HSSVねじの種類ZC-HT-DC表面処理TiCN食付1.5P