カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- TDT(田野井)
- 伊東電機(236)
- 共立機巧(7)
- アイゼン(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ALPINE(4)
- TRUSCO(3)
- 日東工業(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- PRESI(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- M5Stack(2)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- TDK(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
「spm4」の検索結果

Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
Vスパイラルタップ VSP
TDT(田野井)¥769税込¥8461本当日出荷から翌々日出荷タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。材質HSSVねじの種類VSP
Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSP
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷から翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで止り穴用のオーバーサイズのスパイラルタップとなります。
TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP
TDT(田野井)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。材質HSSP溝数4ねじの種類TIN-TSP表面処理TiN食付2.5P
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷メートルねじ用です。用途止まり穴加工用。トラスコ品番560-1475材質HSSV全長(mm)52ピッチ(mm)0.5呼び寸法M4シャンク径(Φmm)5下穴径(Φmm)3.5ねじ長さ(mm)7精度GT6食付き部の山数2.5シャンク四角部(mm)7精度表記GT
ロングTSPタップ LT-TSP
TDT(田野井)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。溝数3表面処理HOMO
TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN
TDT(田野井)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。材質HSSP溝数3表面処理TiN食付2.5P