カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • TDT(田野井)
  • 伊東電機(236)
  • 共立機巧(7)
  • アイゼン(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • ALPINE(4)
  • TRUSCO(3)
  • 日東工業(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • PRESI(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • M5Stack(2)
  • エスコ(1)
  • CKD(1)
  • TDK(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spm4」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ TSP

    TDT(田野井)(3件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
  • Vスパイラルタップ VSP TDT(田野井)

    Vスパイラルタップ VSP

    TDT(田野井)
    769税込846
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
    材質HSSVねじの種類VSP
  • Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSP TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSP

    TDT(田野井)(1件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    食付き部長さ2.5Pで止り穴用のオーバーサイズのスパイラルタップとなります。
  • TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP TDT(田野井)

    TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP

    TDT(田野井)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
    材質HSSP溝数4ねじの種類TIN-TSP表面処理TiN食付2.5P
  • Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ TSP

    TDT(田野井)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    メートルねじ用です。
    用途止まり穴加工用。トラスコ品番560-1475材質HSSV全長(mm)52ピッチ(mm)0.5呼び寸法M4シャンク径(Φmm)5下穴径(Φmm)3.5ねじ長さ(mm)7精度GT6食付き部の山数2.5シャンク四角部(mm)7精度表記GT
  • ロングTSPタップ LT-TSP TDT(田野井)

    ロングTSPタップ LT-TSP

    TDT(田野井)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
    溝数3表面処理HOMO
  • TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN TDT(田野井)

    TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN

    TDT(田野井)
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。
    材質HSSP溝数3表面処理TiN食付2.5P
m4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m4