カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- HOYA
- MAZDA(マツダ)(3)
- 日東工器(1)
- IXYS(1)
「la-80e」の検索結果

色温度変換フィルター
HOYA¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷から15日以内出荷ある光源の色が、ある温度に熱せられた完全放射体の色と視覚的に比べて、同じかまたは非常に似ている場合、完全放射体の温度を色温度といいます。 アンバー系のフィルターではプラスとなり、色温度を下降させ、ブルー系のフィルターではマイナスとなって色温度を上昇させます。用途色温度下降用(LA-20・LA-40・LA-80・LA-120・LA-140)、色温度上昇用(LB-20・LB-40・LB-80・LB-100・LB-120・LB-145・LB-165・LB-200)
色温度交換フィルター
HOYA¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷可視域で、なだらかな右肩上がり、または右肩下がりの透過率カーブを持つフィルターです。光源の色温変換、または撮影時の色温度調整のために使用されます。研磨肉厚を調整することによって、任意の色温度変換能力を持ったフィルターを作ることができます。用途映像機器、検査装置外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)-表面仕上げ光学研磨