カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(5)
  • KTC(3)
  • ヤンマー(3)
  • KSフィルター(3)
  • プロトティップ(3)
  • 富士電機(2)
  • カストロール(2)
  • ノーリツ(2)
  • Kawasaki(2)
  • プロテック(2)
  • クボタ(Kubota)(2)
  • 重松製作所(1)
  • ホンダ(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • コスモ石油(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • Pro-Auto(1)
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w30 4l」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ DCGTR/L-W15 タンガロイチップ DCGTR/L-W15タンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGTR/L-W15 タンガロイチップ TPGTR/L-W15タンガロイ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面穴の有無あり
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。