カテゴリ

  • 切削工具(42)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 富士電機(39)
  • エスコ(20)
  • CKD(16)
  • 千代田通商(10)
  • 渡辺電機工業(10)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • クボタ計装(5)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • 京セラ(3)
  • マキタ(3)
  • K.Pガスケット(3)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
  • DIAMOND(3)
  • コンテック(2)
  • AZ BATTERY(2)
  • CONTEC(コンテック)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11ah」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ IR/L-ISO タンガロイチップ IR/L-ISOタンガロイ
5,998税込6,598
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
10,980税込12,078特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
チップ ASMT11-MJ タンガロイチップ ASMT11-MJタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ ASMT17-MS タンガロイチップ ASMT17-MSタンガロイ
7,888税込8,677
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ YWMT-ZM タンガロイチップ YWMT-ZMタンガロイ
7,298税込8,028
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
チップ ER/L-PT タンガロイチップ ER/L-PTタンガロイ
5,990税込6,589
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-JS タンガロイチップ DCGT-JSタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ER/L-W タンガロイチップ ER/L-Wタンガロイ
5,998税込6,598
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PSF タンガロイチップ DCMT-PSFタンガロイ
11,980税込13,178
1パック(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ IR/L-W タンガロイチップ IR/L-Wタンガロイ
5,990税込6,589
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ER/L-UN タンガロイチップ ER/L-UNタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ IR/L-PT タンガロイチップ IR/L-PTタンガロイ
5,998税込6,598
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート AH725 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH725タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート AH120 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH120タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
タングシックス・ドリル インサート WWMU-DS タンガロイタングシックス・ドリル インサート WWMU-DSタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサート材質PVDコーティング
タングシックス・ドリル インサート WWMU-DJ タンガロイタングシックス・ドリル インサート WWMU-DJタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサート材質PVDコーティング
転削用K.級TACチップ ASMT-MJ タンガロイ転削用K.級TACチップ ASMT-MJタンガロイ
8,098税込8,908
1箱(10個)
翌々日出荷
高精度壁面加工用インサートです。
用途フライス加工用。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート AH905 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH905タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。材質PVDコーティング適合被削材種難削材RoHS指令(10物質対応)対応
転削加工用インサート PVDコーティング AH130 タンガロイ転削加工用インサート PVDコーティング AH130タンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷
高精度壁面加工用インサートです。
用途フライス加工用。トラスコ品番700-3404材質PVDコーティング適合被削材種ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チップ IR/L-MJ タンガロイチップ IR/L-MJタンガロイ
11,990税込13,189
1セット(5個)
4日以内出荷
多種多様なねじ加工に適応する旋削加工用ねじ切り工具シリーズ 一般的なNC旋盤に加えて、自動盤や複合旋盤を用いたねじ加工全般に対応可能な、ねじ切り工具。
材質AH8015ピッチ1内接円直径(Φmm)6.35勝手RコーナーR(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)インサートサイズ11X方向刃形位置(mm)0.9Y方向刃形位置(mm)0.7
ソリッドエンドミル TEC-A2-W タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-Wタンガロイ
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数2表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-TM タンガロイチップ DCMT-TMタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ IR/L-60 タンガロイチップ IR/L-60タンガロイ
9,490税込10,439
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TL25SEI-BSPT タンガロイチップ TL25SEI-BSPTタンガロイ
49,990税込54,989
1箱(5個)
3日以内出荷
材質AH725ねじの種類BSPT加工内外径共用RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイソリッドエンドミル TEFF-N4タンガロイ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ソリッドエンドミル TEC-B3 (ショートタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-B3 (ショートタイプ)タンガロイ
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TECS/TECCS-E3 タンガロイソリッドエンドミル TECS/TECCS-E3タンガロイ
11,880税込13,068
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数3表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-TSF タンガロイチップ DCMT-TSFタンガロイ
5,998税込6,598
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PSS タンガロイチップ DCMT-PSSタンガロイ
11,980税込13,178
1パック(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DPCW11T3 タンガロイチップ DPCW11T3タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状菱形頂角55°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-E4L-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-E4L-CFタンガロイ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
チップ IR/L-UN タンガロイチップ IR/L-UNタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A/E3 (ショートタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-A/E3 (ショートタイプ)タンガロイ
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
材質AH725刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A4 タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4タンガロイ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PM タンガロイチップ DCMT-PMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMW-TN タンガロイチップ DCMW-TNタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
14,980税込16,478
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド DMC タンガロイドリルヘッド DMCタンガロイ
15,196税込16,716
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)