カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- BIGM(丸山製作所)(30)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
- ニッセイ(23)
- SMC(22)
- MAZDA(マツダ)(9)
- CKD(7)
- KTC(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 東海キャスター(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 第一機材(4)
- KSフィルター(4)
- イシハシ精工(3)
- イスカル(3)
- エスコ(3)
- 三和製作所(3)
- パイロット(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「3s-12l」の検索結果
特価

ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VTR***IS
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数3適合スパナKEYV-177RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)10.0寸法DC(mm)15.70寸法PDX(mm)1.40寸法CRKSS06