カテゴリ
- 切削工具(29)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- マキタ(1)
- 古河電池(1)
- KSフィルター(1)
- Abaniact(アバニアクト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「4ah-06l」の検索結果

先端交換式ヘッド VEH
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)当日出荷から3日以内出荷4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)40寸法FHA(°)45FIG1
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
先端交換式ヘッドVED/VEE-04
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(2個)3日以内出荷から6日以内出荷4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)40
先端交換式ヘッド VCA-04,06
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(2個)3日以内出荷材質AH715接続ねじS06寸法LF(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)10寸法DC(mm)1.95寸法APMX(mm)4寸法DCX(mm)10寸法DCSFMS(mm)10寸法NOF(mm)4寸法FHA(°)0
先端交換式ヘッド VFM
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781セット(2個)3日以内出荷刃数6直径(Φmm)25.00接続ねじS10スパナKEYV-T50L寸法LF(mm)8.55寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2.00推奨締付トルク(N・m)28.0最大切込み(mm)7.50寸法DCSFMS(mm)15.30寸法FHA(°)10.0
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
先端交換式ヘッド VEH
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781セット(2個)4日以内出荷最適工具の選択で加工能率を向上! さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善!材質AH725ねじれ角35-39RoHS指令(10物質対応)対応寸法z(mm)4