カテゴリ

  • 切削工具(47)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • エスコ(15)
  • イトーキ(13)
  • ミルウォーキーツール(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • LiTime(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • KTM(4)
  • CKD(3)
  • マキタ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • LONG(3)
  • Mono Wireless(2)
  • RENOGY JAPAN(2)
  • EARTH MAN(1)
  • KTC(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ah-12」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端交換式ヘッド VEH タンガロイ先端交換式ヘッド VEHタンガロイ
34,980税込38,478
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)40寸法FHA(°)45FIG1
先端交換式ヘッド VED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-04タンガロイ
26,980税込29,678
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
タング・マイスター用ヘッド 4枚刃 スクエアタイプ 汎用型 VED タンガロイタング・マイスター用ヘッド 4枚刃 スクエアタイプ 汎用型 VEDタンガロイ
32,980税込36,278
1箱(2個)
翌々日出荷
先端交換式のソリッドエンドミルで、簡単にしかも高精度に刃先を交換可能です。
用途フライス加工用。トラスコ品番702-4380材質PVDコーティング長さ(mm)基準:25.5径(Φmm)接触部:18.3溝数4番号図:2加工径(mm)20スパナKEYV-S12トルク(N・m)28ねじれ角(°)溝:30RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)15接続ねじサイズS12
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SPMT-24 タンガロイチップ SPMT-24タンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ VNMG タンガロイチップ VNMGタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG タンガロイチップ WNMGタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
先端交換式ヘッド VEH タンガロイ先端交換式ヘッド VEHタンガロイ
34,980税込38,478
1セット(2個)
4日以内出荷
最適工具の選択で加工能率を向上! さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善!
材質AH725ねじれ角35-39RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)寸法z(mm)4
ソリッドエンドミル TEC-A4 (超ロングタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4 (超ロングタイプ)タンガロイ
22,980税込25,278
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質AH725刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEH タンガロイ先端交換式ヘッド VEHタンガロイ
32,980税込36,278
1セット(2個)
3日以内出荷
刃数4寸法FHA(°)45.0寸法RE(mm)1.00FIG2RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイソリッドエンドミル TEFF-N4タンガロイ
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
先端交換式ヘッドVEE-I タンガロイ先端交換式ヘッドVEE-Iタンガロイ
19,980税込21,978
1個(2個)ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)4
ソリッドエンドミル TECC-A/B2 タンガロイソリッドエンドミル TECC-A/B2タンガロイ
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数2表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A2H タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2Hタンガロイ
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
種別AH3005シャンクCylindricalRoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)2
ソリッドエンドミル TEC-A2-C タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-Cタンガロイ
4,098税込4,508
1本
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TECC-B/E3 タンガロイソリッドエンドミル TECC-B/E3タンガロイ
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A/E3 タンガロイソリッドエンドミル TEC-A/E3タンガロイ
4,098税込4,508
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数3表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEB-A2H タンガロイソリッドエンドミル TEB-A2Hタンガロイ
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
種別AH3005シャンクCylindricalRoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)2
先端交換式ヘッドVED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッドVED/VEE-04タンガロイ
26,980税込29,678
1箱(2個)
3日以内出荷から6日以内出荷
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)40
先端交換式ヘッド VED-R タンガロイ先端交換式ヘッド VED-Rタンガロイ
19,980税込21,978
1セット(2個)
3日以内出荷
寸法FHA(°)47.0寸法RE(mm)9999.00RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEGW12X4Z タンガロイチップ SEGW12X4Zタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッドVBD/VBE-BG タンガロイ先端交換式ヘッドVBD/VBE-BGタンガロイ
29,980税込32,978
1個(2個)
3日以内出荷
材質AH715接続ねじS10寸法LF(mm)20.5適合スパナKEYV-S10寸法RE(mm)7.978RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)16寸法APMX(mm)12寸法DCSFMS(mm)15.3寸法NOF(mm)4寸法FHA(°)30
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
先端交換式ヘッドVED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッドVED/VEE-04タンガロイ
26,980税込29,678
1個(2個)
3日以内出荷
接続ねじS10寸法LF(mm)20.5適合スパナKEYV-S10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)16寸法APMX(mm)12寸法DCSFMS(mm)15.3寸法NOF(mm)4
ソリッドエンドミル TEC-A4H タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4Hタンガロイ
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷
種別AH3005シャンクCylindricalRoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)4
ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ)タンガロイ
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から19日以内出荷
刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A2-RIB タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-RIBタンガロイ
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷
材質AH750刃数2表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TECC-A/B4 タンガロイソリッドエンドミル TECC-A/B4タンガロイ
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-B4 タンガロイソリッドエンドミル TEC-B4タンガロイ
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-E4L-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-E4L-CFタンガロイ
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEE-C タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-Cタンガロイ
39,980税込43,978
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
荒加工+仕上げ用コンビネーションタイプ
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VBD-BG タンガロイ先端交換式ヘッド VBD-BGタンガロイ
29,980税込32,978
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
先端交換式ヘッド VEE-03 (キー溝加工用) タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-03 (キー溝加工用)タンガロイ
28,980税込31,878
1箱(2個)
3日以内出荷
キー溝の前加工用
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-B4-R タンガロイソリッドエンドミル TEC-B4-Rタンガロイ
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A4 タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4タンガロイ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコマイスター) タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4 (エコマイスター)タンガロイ
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VBO long タンガロイ先端交換式ヘッド VBO longタンガロイ
24,980税込27,478
1セット(2個)
3日以内出荷
刃数4直径(Φmm)8.00接続ねじS05スパナKEYV-S05寸法LF(mm)18.00寸法RE(mm)1.00RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)7.0最大切込み(mm)12.00寸法DCSFMS(mm)7.70寸法FHA(°)30.0寸法PRFA(°)33.60寸法PRFRAD(mm)90.00
先端交換式ヘッド VEE-I タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-Iタンガロイ
34,980税込38,478
1箱(2個)
3日以内出荷
不等ピッチタイプ
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応