カテゴリ
- 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- エスコ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ミルウォーキーツール(3)
- CKD(2)
- マキタ(2)
- アサダ(1)
- SDG株式会社(1)
- 角利(角利産業)(1)
- DEWALT(1)
- SANWA(三和電気工業)(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「4ah-22」の検索結果

先端交換式ヘッド VEH
タンガロイ¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から3日以内出荷4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)40寸法FHA(°)45FIG1
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
先端交換式ヘッド VFX-04
タンガロイ¥43,980税込¥48,3781セット(2個)3日以内出荷寸法FHA(°)20.0寸法KAPR(°)97.0給油方式オイルホールありRoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEE-I
タンガロイ¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷刃数4直径(Φmm)25.00接続ねじS15スパナKEYV-W20寸法LF(mm)37.00寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)40.0最大切込み(mm)22.00寸法DCSFMS(mm)23.90寸法FHA(°)38.0寸法CHW(mm)9999.00
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (高送り) VFX-04
タンガロイ¥38,980税込¥42,8781セット(2個)5日以内出荷材質AH725刃数4RoHS指令(10物質対応)対応寸法FHA(°)20.0寸法KAPR(°)97.0寸法RMPX(°)5.0
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ボール) VBD/VBE-BG
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷材質AH725刃数25寸法LF(mm)40適合スパナKEYV-W20寸法RE(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)22寸法APMX(mm)S15寸法DCSFMS(mm)12.47寸法FHA(°)23.9
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (スクエア) VEE-I
タンガロイ¥27,980税込¥30,7781本5日以内出荷材質AH725刃数4接続ねじS15寸法LF(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)40寸法DC(mm)25寸法APMX(mm)22寸法DCSFMS(mm)23.9寸法FHA(°)38刃当り送りfz(mm/t)0.1~0.17
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (スクエア) VEE-C
タンガロイ¥33,980税込¥37,3781本5日以内出荷材質AH725刃数4接続ねじS15寸法LF(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)40寸法DC(mm)25寸法APMX(mm)22寸法DCSFMS(mm)23.9寸法FHA(°)45寸法CHW(mm)0.6刃当り送りfz(mm/t)0.1~0.17